227件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
  • USB2.0 A-C変換ケーブル 10cm ナカバヤシ

    USB2.0 A-C変換ケーブル 10cm

    ナカバヤシ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
    質量(g)9コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパン

    USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ

    クオリティトラストジャパン
    779税込857
    1個
    欠品中
    microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
    用途microUSB端子からType-C端子へ変換。質量(g)1規格USB2.0規格対応3A出力対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×23対応転送速度(Mbps)480オス形状Type-Cメス形状micro-B
  • USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    耐火・高耐久・高速充電。サステナブルなBelkinケーブル。
  • 4Kミラーリングアダプター JTT

    4Kミラーリングアダプター

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    USB-CポートからHDMI出力ができるミラーリングアダプタ。スマホやタブレットの画面を、テレビやモニタの大画面に表示できます。最大4K/30Hzの映像の出力に対応。最大5mまでのHDMIケーブルを接続可能。プラグ&プレイの簡単接続。専用アプリをインストールすることなく、簡単に出力できます。
    本体質量(g)15適合機器DisplayPortAltモード対応、Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォンやタブレット、PC本体サイズ(mm)20×9×160(ケーブル部分:8)解像度(最大)4K/30Hz保証期間初期不良のみ保護機能HDCP1.4適合ケーブルHDMI:最大5m端子Type-C - HDMI(メス)
  • Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス

    Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm

    エスエスエーサービス
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    レトロゲーム機をType-Cケーブルで充電できる変換ケーブルです。 お手持ちのType-C充電環境をそのまま活用できるため、専用充電器を持ち歩く必要がありません。
    規格充電専用(データ通信不可)ケーブル長(cm)10
  • USB Aメス - Type-Cオス 変換アダプタ ルーメン

    USB Aメス - Type-Cオス 変換アダプタ

    ルーメン
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    USB A端子を USB Type?C端子に変換するアダプタです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)に対応しており、高速データ転送が可能です。 OTG対応のため、スマホやタブレットで USB機器を利用できます。
    規格USB 3.2 Gen2コネクタUSB Type-C オス - USB3.2-A メス
  • Type-C to Type-A オス/メス 変換アタブタ LINDY

    Type-C to Type-A オス/メス 変換アタブタ

    LINDY
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    Type-C to Type-A オス/メス 変換アダプタです。 既存のUSB Type Aケーブルは簡単にアップグレード。 送信/充電として使用可能、OTG機能に対応。 Type-C コネクタを備えたデバイスに適用。 高速USB 3.2 Gen2、10Gbps、下位互換性があります。
    コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス材質(シェル)PVC
  • USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応 StarTech.com

    USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    USB-C - RJ9変換アダプター:オフィス電話のRJ9受話器またはヘッドセットをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップPC、モバイル端末に接続するアダプター。音声通話やビデオ会議をスムーズに行うための接続ソリューション。既存の電話機器を活用し、ハードウェアの寿命を延ばす設計。幅広い互換性:Windows、macOS、Android、iOS、iPadOSで動作するプラグアンドプレイ設計。Sennheiser/EPOS UI760ヘッドセットアンプおよびPlantronics/Poly Vista M22電話アンプに対応。RJ9ピン配列は製品ギャラリーを参照。高音質オーディオ処理:32bit・8~96kHzオーディオプロセッサを搭載し、VoIP通話に適したクリアなモノラル音声を提供。安定した音質でクリアな通話を実現。快適な操作性と柔軟な設置:ケーブル長約1.8mの柔軟なケーブル構造。通話やビデオ会議中の動きを妨げず、デスク周りをすっきりと整理可能。オフィス、リモートワーク、コールセンターなど、さまざまな環境に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:業務ネットワークや通信システムなど、安定した音声通信が求められる環境向けに設計されたType-C - 電話受話器用変換アダプター。生涯無料の24時間5日対応多言語テクニカルサポートを提供します。
    仕様●コネクタA:1x USB Type-C (USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:1x RJ-9●対応OS:OSに依存せず●オーディオ仕様:24bit at 96kHz●ケーブル長:1.8 m●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品質量:28 g●製品幅:10 mm●製品長さ:1845 mm●製品高さ:6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-C用オーディオ変換アダプター DAC搭載 オズマ

    Type-C用オーディオ変換アダプター DAC搭載

    オズマ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Φ3.5mmからType-C端子へ変換するオーディオ用アダプタです。DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。Type-C端子搭載のスマートフォンに接続することでお気に入りのイヤホンをそのままご使用いただけます。
    質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×50×5ケーブル長(cm)5
  • 充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC エアージェイ

    充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC

    エアージェイ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。
    材質アルミニウム合金、PVC質量(g)20コネクタ形状USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.2×7.8×22.7対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。周波数48kHz/16bitバッテリー容量(mAh)10W(5V/2A)Max
  • ?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ ルーメン

    ?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ

    ルーメン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
    対応Type-Cイヤホンマイク周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
  • 変換ケーブル Type-C/Φ3.5mm 高耐久 DAC搭載 高音質再生対応 1.8m オーム電機

    変換ケーブル Type-C/Φ3.5mm 高耐久 DAC搭載 高音質再生対応 1.8m

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載。アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性※メーカー調べ
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmステレオヘッドホンプラグ(オス)
  • 変換アダプター Type-C/Φ3.5mm PD対応 高耐久 DAC搭載 高音質 0.1m オーム電機

    変換アダプター Type-C/Φ3.5mm PD対応 高耐久 DAC搭載 高音質 0.1m

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    Type-C(メス)はPD(高速充電)対応。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載。アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性 ※メーカー調べ
    コネクタ形状コネクタ形状:USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmヘッドホン(メス)+Type-Cコネクタ(メス)
  • USB変換アダプタ エスエスエーサービス

    USB変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    480税込528
    1個
    6日以内出荷
    一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
    寸法(mm)34×15×6.9質量(g)4規格USB 3.1端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
  • USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm Vodaview

    USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm

    Vodaview
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
    用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
  • USB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプター CHOETECH

    USB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプター

    CHOETECH
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    8K超高精細映像出力。最大8K/60Hz対応の変換アダプターで超高精細画質を実現。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。大画面ディスプレイでの圧倒的な没入感。ノートPCや携帯電話から大画面ディスプレイに伝送し、大迫力の映像を楽しむことができます。高リフレッシュレートで画面がより滑らかに明確になるのでゲームにも最適です。
    仕様●バージョン:HDMI2.1●音質:マルチオーディオ ストリームをサポート、16オーディオチャンネル、768KHzのオーディオサンプルレート材質アルミシェルグレー質量(g)約36出力HDMIインターフェースHDMI(メス)ケーブル長(mm)約110画質3Dビデオ、解像度8K、7680×4320、8K/60Hz、4K/120Hzをサポート、静的 HDR (HDR 静的データ)、動的HDR(HDR動的データ)、高速メディア切り替え (QMS)各種認証CE、FCCデータ転送48Gbps、高速フレーム転送 (QFT)
  • Type C延長ケーブル 池尻2丁目50番地 AREA

    Type C延長ケーブル 池尻2丁目50番地

    AREA
    1,198税込1,318
    1台
    8日以内出荷
    本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
    仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:44
  • Type C延長ケーブル 池尻2丁目100番地 AREA

    Type C延長ケーブル 池尻2丁目100番地

    AREA
    1,298税込1,428
    1台
    8日以内出荷
    本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
    仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:94
  • USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応) BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)

    BELKIN(ベルキン)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
    セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
  • iOS to TYPE-C 変換コネクタ JTT

    iOS to TYPE-C 変換コネクタ

    JTT
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ。PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠
    ブルー質量(g)約10保証期間初期不良のみ充電池タイプPD20Wまで対応データ転送USB 2.0
  • USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き
    付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)本体質量(g)約86コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480(理論値)
  • シースルー素材採用 耐屈曲5万回 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック)

    シースルー素材採用 耐屈曲5万回 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)

    OWLTECH(オウルテック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 37コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
  • シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック)

    シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 36コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
  • USB-C to ライトニングケーブル 1m ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニングケーブル 1m ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    2,598税込2,858
    1台
    8日以内出荷
    強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning
  • USB-C to ライトニングケーブル ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニングケーブル ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    2,598税込2,858
    1台
    8日以内出荷
    強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
    ホワイトコネクタ形状Type-C/Lightning
  • 携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット Vodaview

    携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット

    Vodaview
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷
    8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
    規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
  • USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付 Vodaview

    USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付

    Vodaview
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
    仕様HDCP:対応規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度最大8K60Hz商品タイプ変換アダプター転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRオス形状USB-Cメス形状HDMI
  • BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    3,398税込3,738
    1台
    8日以内出荷
    スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
  • 超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
    サイズ(cm)9ケーブルタイプType-C
  • HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER

    HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook

    HYPER
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。
    質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C
  • HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ HYPER

    HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ

    HYPER
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。
    付属品シリコン製サーマルカバー質量(g)32保証期間1年間ケーブル長(mm)155サイズ(mm)59 × 26 × 11素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
  • 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] エアージェイ

    3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル]

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。
    適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。ブラック素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロンケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
  • microUSB->TypeC変換コネクタ(BK) 日本トラストテクノロジー

    microUSB->TypeC変換コネクタ(BK)

    日本トラストテクノロジー
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    microUSBコネクタをUSB Type-Cコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。
    オス形状Type-Cメス形状microUSB
  • microUSB->TypeC変換コネクタ(WH) 日本トラストテクノロジー

    microUSB->TypeC変換コネクタ(WH)

    日本トラストテクノロジー
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    microUSBコネクタをUSB Type-Cコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。
    オス形状Type-Cメス形状microUSB
  • TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT

    TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
    セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状U型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
  • Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ

    JTT
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。寸法(mm)36×24×11質量(g)6コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1転送速度(Gbps)最大10オス形状Type-Cメス形状USB-A
  • Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ JTT

    Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
    仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス
  • USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
    ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
  • USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

    BUFFALO(バッファロー)
    639税込703
    1台
    8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
    ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
  • Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター エアージェイ

    Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター

    エアージェイ
    1,098税込1,208
    1台
    6日以内出荷
    お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
    ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ