絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(1)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(7)
  • レッド(1)
ブランド
  • エアージェイ
  • アドテック(22)
  • サンワサプライ(19)
  • カシムラ(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • エレコム(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • AOHI(アオハイ)(8)
  • オーム電機(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • 多摩電子(6)
  • オズマ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • FSC(3)
  • マリンテック(3)
  • QTJ(2)
  • CIO(2)
  • エムディーエス(2)
  • MCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(9)
2~3未満(1)
  • PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイ

    PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
    仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A材質AC充電器:PC、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約53出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)材質(ケーブル)PVCケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
  • PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイ

    PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器

    エアージェイ
    4,800税込5,280
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイ

    USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
    用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
    仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ エアージェイ

    TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。 ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
    材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WH エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WH

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    材質PCホワイト質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    材質PCブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
  • PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-C エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-C

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
    仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止材質PC寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35ホワイト質量(g)77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C type-Cポート付き

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
    仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR エアージェイ

    TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
    ブラック×レッド電流(A)2.4ケーブル長(m)1.5コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C AC充電器