FA現場のお役立ち情報
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4Hシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HSVEシリーズ

    CKD
    ¥10,663~税込¥11,729~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
  • ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動切換弁 HMVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HMVEシリーズ

    CKD
    ¥8,250税込¥9,075
    1台
    当日出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
  • 2QVシリーズ クイックバルブ CKD

    2QVシリーズ クイックバルブ

    CKD
    ¥227~税込¥250~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ) ニッタ

    ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)

    ニッタ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
    形状インラインタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
  • 3QVシリーズ クイックバルブ CKD

    3QVシリーズ クイックバルブ

    CKD
    ¥1,432~税込¥1,575~
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
  • ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) ニッタ

    ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)

    ニッタ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
    形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
  • ボールバルブ フジキン

    ボールバルブ

    フジキン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
  • 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD

    残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W

    CKD
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
    付属品C形ブラケット接続口径Rc3/8質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
  • ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYO

    ハンドバルブ(4PN)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
  • V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD

    V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ

    CKD
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ハンドバルブ ParkerTAIYO

    ハンドバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
  • ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 2方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途ねじとねじの接続形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ AirTAC

    ハンドバルブ

    AirTAC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動制御バルブ HSVシリーズ AirTAC

    手動制御バルブ HSVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
    接続口径1/4”ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~7有効断面積(mm2)40作動方式手動直動型周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値2.2切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動弁 押ボタン形 コガネイ

    手動弁 押ボタン形

    コガネイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • V3301シリーズ スロースタートバルブ 標準白色シリーズ CKD

    V3301シリーズ スロースタートバルブ 標準白色シリーズ

    CKD
    ¥20,075~税込¥22,083~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    トラスコ品番442-6479材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)D112使用圧力(MPa)-0.1~0.7D212×12使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)12適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブミニ ユニオン BeHAUS

    ボールバルブミニ ユニオン

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として形状ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKD

    V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁

    CKD
    ¥5,500~税込¥6,050~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ

    FITOK
    ¥10,490~税込¥11,539~
    1個
    4日以内出荷
    ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
    タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ

    FITOK
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    当日出荷
    ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
    タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ BeHAUS

    ボールバルブ

    BeHAUS
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8mm ボールバルブ エスコ

    8mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TL-8
  • 4mm ミニボールバルブ エスコ

    4mm ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TB-41適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
方向制御ハンドバルブ