カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションのページです。ヒロ・コーポレーションは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在173件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

乾電池式電撃殺虫ラケット
ヒロ・コーポレーション(3件のレビュー)¥539税込¥5931個4日以内出荷グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
充電式デュアルヘッドライト
ヒロ・コーポレーション(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷キャンプに 夜間作業に全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式電球の種類LED最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
暑さ対策アラートウォッチ
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止付属品給電スタンド、取扱説明書色ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
100段階強風ペルチェハンディファン
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個当日出荷付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書仕様充電I/F:USB Type-C材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
エアコン室外機保護フルカバー アルミ
ヒロ・コーポレーション¥2,498税込¥2,7481枚欠品中室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
コードレス電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書色ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
ネッククール
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
免震ジェルマット
ヒロ・コーポレーション¥399税込¥4391袋(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
熊よけ鈴
ヒロ・コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145色ブラウン本体質量(g)55対象動物熊
冷感ポンチョ
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781着翌日出荷水に濡らして絞って振るだけ!瞬時にひんやり着てクールダウン。冷たさが弱まっても再度振れば冷たさが復活。大人から子供までご使用いただけるフリーサイズ用途屋外での暑さ対策に材質ナイロン、ポリエステル高さ(mm)1400質量(g)171横(mm)940
冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り
ヒロ・コーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(50枚)当日出荷接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。仕様●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター形状プリーツ寸法(mm)約175×95色白入数(枚)50
充電式熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
ダイナモソーラーラジオライト
ヒロ・コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品用途災害発生時・停電時に付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ仕様LEDライト:1W/110lm 6500K消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
害獣対策 御守りマルチブザー
ヒロ・コーポレーション¥2,980税込¥3,2781台当日出荷熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
エアコン室外機保護フルカバー
ヒロ・コーポレーション¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックス色グレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
冷感不織布マスク 50P
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥859税込¥9451箱当日出荷VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!。接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!。安心の不織布で、接触冷感!。不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」。新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!。飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!。VFE:ウイルスろ過率99%。約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%。BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%。※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認用途飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE仕様ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)形状平型色白タイプ接触冷感入数(枚)50構造3層包装形態一括包装生産国日本ひもタイプ耳かけ
ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078
ヒロ・コーポレーション¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。 接触冷感を示す数値Q-max0.41。 変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。 適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。 また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。 長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。 二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。 カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。 滑り止め加工を施したカバー付き。 取り外しができます。用途暑い時期での椅子のクッションに。タイプ接触冷感:Q-max0.41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×35×360
5L電気給湯ポット
ヒロ・コーポレーション¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。その他回転ベース・マグネットプラグコード使用方法給湯/ボタン質量(g)2070容量(L)5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×370×286機能再沸騰・カルキ抜き安全機能給湯ロック・空焚き防止保護機能
コンパクトライスクッカー ブラック
ヒロ・コーポレーション¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
折りたたみ100段階冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書色グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
コンパクト電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
充電式ポータブルアルコールチェッカー
ヒロ・コーポレーション¥2,798税込¥3,0781台当日出荷スライド式! アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。 小型軽量で持ち運びに便利。 バックライト付きで見やすい液晶。 測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。 測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。用途呼気中のアルコール濃度測定付属品ポーチ色ブラック測定時間(秒)約5RoHS指令(10物質対応)対応
レインコート(ポンチョタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷男女兼用!収納バッグ付き!用途ゲリラ豪雨、異常気象、大雨にも。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!本体質量(g)140袖丈(cm)51着丈(cm)102裾幅(cm)127袖口(cm)37.5
冷感不織布マスク50枚入
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。形状プリーツ型色白サイズふつう速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5効率花粉:0.99入数50枚寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)0.99微粒子ろ過効率(PFE)0.99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に付属品マグネット式充電ケーブル材質(本体)ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約2.5動作時間15日間(内蔵電池が満充電時)
モバイル高圧洗浄機
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!。ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない。最大約66分の連続稼働が可能。折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!用途洗車、園芸、掃除付属品5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書電源DC5V/2A定格消費電力(W)80使用時間(分)水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26水量(L/min)噴射:2.8充電時間(約)3時間30分バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)適合水圧(MPa)(1)0.5、(2)1、(3)1.5
ガラスケトル
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪。コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!。ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
冷感シャツ&ボディスプレー
ヒロ・コーポレーション¥899~税込¥989~1本(300mL)ほか翌日出荷から4日以内出荷シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。大容量の300ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約57×約215香りシトラス
コールドアイスパック 氷嚢
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥758税込¥8341個翌日出荷氷が入れやすい広口タイプ。肌触りの良い素材で各部位にフィットします。丈夫で耐久性に優れた二重構造です。PVCパッキンで水漏れしません。コンパクトに折りたためます。用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場色ブルーサイズM
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン
ヒロ・コーポレーション¥999税込¥1,0991台当日出荷レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間付属品Type-Cケーブル材質ABS色ブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90バッテリー容量(Ah)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクッションマットM
ヒロ・コーポレーション¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単色ブラック質量(g)160サイズ(cm)34×34×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
100段階強風ペルチェハンディファン
ヒロ・コーポレーション¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン色グリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
コンパクトライスクッカー ホワイト
ヒロ・コーポレーション¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト
ヒロ・コーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800
冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×166×147
2WAYコードレスマルチポリッシャー
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
防災アルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥449税込¥4941個翌日出荷非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210本体質量(g)57
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥719税込¥7911個翌日出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
1升炊き炊飯器
ヒロ・コーポレーション¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24