絞り込み
ブランド
- Benchmark
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,914)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る

isoBlock デジタルドライバス
Benchmark¥259,800税込¥285,7801式63日以内出荷ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。 各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。 ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。 カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。 コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。 各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。 ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。 また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。 2個の独立したチャンバー 独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。 ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。 ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11
ROTO-THERMインキュベーションローテーター
Benchmark¥189,800税込¥208,7801式7日以内出荷温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-09
ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター
Benchmark¥249,800税込¥274,7801式4日以内出荷温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品