よう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
コーテッドタイプフィルターADVANTEC当日出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
AQUA STICS 全硬度ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~
1袋(30枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
残留塩素測定器 ATKシリーズADVANTEC6日以内出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppmADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~
1袋(30枚)ほか
7日以内出荷
概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
メンブレンフィルター 100枚入 KシリーズADVANTEC5日以内出荷
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15厚さ(μm)10アズワン品番64-1185-01バブルポイント(MPa)≧0.13質量(mg/cm2)1.1孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター CシリーズADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
コーテッドタイプメンブレンフィルタADVANTEC5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
メンブレンフィルター J100AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
メンブレンフィルター J020AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター TシリーズADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
メンブレンフィルター A010AシリーズADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)110空隙率(%)65バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)6.3孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター A100AシリーズADVANTEC¥5,598~税込¥6,158~
1箱(25枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)150空隙率(%)80バブルポイント(MPa)≧9.6×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター J010AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧0.146質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター A030AシリーズADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)140空隙率(%)75バブルポイント(MPa)≧0.28質量(mg/cm2)5.3孔径(Φμm)0.3
メンブレンフィルター 25枚入ADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~
1箱(25枚)
33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)155空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧7.0×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)3
サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタADVANTEC41日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE色白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130
メンブレンフィルター H010AシリーズADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から41日以内出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
メンブレンフィルター A500AシリーズADVANTEC33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)160空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧5.8×10^-2質量(mg/cm2)4.2孔径(Φμm)5
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入ADVANTEC33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5厚さ(μm)145空隙率(%)78アズワン品番64-1183-73バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター J050AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2質量(mg/cm2)4.7孔径(Φμm)0.5
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入ADVANTEC33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2厚さ(μm)150空隙率(%)79アズワン品番64-1183-74バブルポイント(MPa)≧0.14質量(mg/cm2)4.8孔径(Φμm)0.65
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980