広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
ポリ容器(広口)エスコ当日出荷から翌日出荷
広口タイプ
パッキン付(中栓はありません。)
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズエスコ当日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):1●胴径(mm):100●高さ(mm):188●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:93.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-07
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B寸法(mm)90×90×172内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズエスコ翌日出荷
仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-99
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)エスコ翌日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズエスコ翌日出荷
仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-02
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-13
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980