絞り込み
ブランド
- ペンニットー
- モノタロウ(90)
- 三商(2,353)
- アズワン(2,036)
- ケニス(1,331)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(616)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(439)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](218)
- ブランドをもっと見る

熱収縮チューブペンチューブSST
ペンニットー¥48,980~税込¥53,878~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥32,980~税込¥36,278~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥47,980~税込¥52,778~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥49,980税込¥54,9781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE4X
ペンニットー¥76,980~税込¥84,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE
ペンニットー¥46,880~税込¥51,568~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブSMT
ペンニットー¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品