カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- モノタロウ(108)
- アズワン(4,501)
- ケニス(835)
- エスコ(804)
- 三商(536)
- TGK(東京硝子器械)(376)
- SIBATA(柴田科学)(325)
- サンプラテック(264)
- TRUSCO(247)
- コクゴ(203)
- アラム(198)
- ADVANTEC(190)
- ナリカ(163)
- Merck(メルクミリポア)(156)
- HORIBA(堀場製作所)(138)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(137)
- フロンケミカル(134)
- 林純薬工業(128)
- マルエム[理化学・容器](125)
- サカエ(103)
- ブランドをもっと見る
特価

FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥1,988~税込¥2,187~1本当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
PTFEグラスシート F-7040シリーズ
フロン工業¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ
フロン工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ
フロン工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ
フロン工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
強磁力撹拌子オーバル型 F-4099シリーズ
フロン工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から12日以内出荷高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
オールPTFEアスピレーター
フロン工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE枝管外径(Φmm)10
PTFEフランジ F-2626シリーズ
フロン工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ
フロン工業¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から10日以内出荷通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ
フロン工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
PTFE撹拌シール用パッキン 3ヶ組
フロン工業¥1,398税込¥1,5381パック(3個)欠品中PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。サイズ8Φ用アズワン品番61-4387-97
強磁力撹拌子トライアングル型 F-4095シリーズ
フロン工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げますので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズ
フロン工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
PTFE異径カップリング F-2311シリーズ
フロン工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
PTFEソロバン型シール F-2090シリーズ
フロン工業¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から7日以内出荷ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズ
フロン工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ
フロン工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から21日以内出荷ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ
フロン工業¥22,900税込¥25,1901個当日出荷から7日以内出荷2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m
フロン工業¥2,998税込¥3,2981巻欠品中良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ
フロン工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ
フロン工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から24日以内出荷メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。使用圧力(MPa)0.3以下
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品