絞り込み
ブランド
  • 日本フリーザー
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,907)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,708)
  • 三商(2,384)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,629)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,500)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • エスコ(870)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
  • 【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) 日本フリーザー

    【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)

    日本フリーザー
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
    電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
    仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約200耐熱温度(℃)-80~+40アズワン品番1-6263-01胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109入数(個)6
  • 【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル 日本フリーザー

    【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル

    日本フリーザー
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)質量(kg)約32電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92消費電力(W)(50/60Hz)70/70外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)冷却温度(℃)2~10(周囲温度30℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC 日本フリーザー

    【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC

    日本フリーザー
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
    質量(kg)約64内容積(L)約191冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ冷却器パイプオンシートサービス分類レンタル
  • 【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC 日本フリーザー

    【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC

    日本フリーザー
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    温度変化の少ない保存が可能で、風による保存物の乾燥を防ぎます。庫内は引出し式ですので、扉の開閉による冷気の漏れも抑えられます。
  • 【レンタル】卓上型超低温槽(マイバイオキューブ) 日本フリーザー

    【レンタル】卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)

    日本フリーザー
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
  • 【レンタル】卓上型超低温槽 マイバイオキューブ用ステンレス架台 日本フリーザー

    【レンタル】卓上型超低温槽 マイバイオキューブ用ステンレス架台

    日本フリーザー
    3,898税込4,288
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃ 日本フリーザー

    小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃

    日本フリーザー
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33消費電力(W)80/80(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約69外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)商品タイプレンタル品はこちら
  • 小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃ 日本フリーザー

    小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃

    日本フリーザー
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32消費電力(W)70/70(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
  • 【レンタル】小型冷凍庫ミニキューブ(-14~-28℃、69L) 日本フリーザー

    【レンタル】小型冷凍庫ミニキューブ(-14~-28℃、69L)

    日本フリーザー
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz 15A外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)
  • 小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー

    小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付

    日本フリーザー
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33容量(L)約69電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)80/80冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02-22冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
  • 小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー

    小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付

    日本フリーザー
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32容量(L)約92電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)70/70冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01-22冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
  • 卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー

    卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション

    日本フリーザー
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザー

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン質量(kg)約16容量(L)25電源(V)DC12消費電力(W)48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460冷媒ヘリウムガス温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)アズワン品番1-8757-04庫内寸法(mm)335×225×340

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品