絞り込み
ブランド
- 日本フリーザー
- モノタロウ(7)
- アズワン(840)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(121)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- RS PRO(55)
- ナリカ(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る

凍結処理容器
日本フリーザー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約200耐熱温度(℃)-80~+40アズワン品番1-6263-01胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109入数(個)6
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃
日本フリーザー¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33消費電力(W)80/80(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約69外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)商品タイプレンタル品はこちら
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃
日本フリーザー¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32消費電力(W)70/70(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付
日本フリーザー¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33容量(L)約69電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)80/80冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02-22冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付
日本フリーザー¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32容量(L)約92電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)70/70冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01-22冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
ポータブル低温冷凍冷蔵庫
日本フリーザー¥299,800税込¥329,7801個当日出荷付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン質量(kg)約16容量(L)25電源(V)DC12消費電力(W)48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460冷媒ヘリウムガス温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)アズワン品番1-8757-04庫内寸法(mm)335×225×340