曜日別特売

【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル

【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル - 日本フリーザー【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル - 日本フリーザー【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル - 日本フリーザー

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。

材質
外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)
質量(kg)
約32
電源
AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)
約92
消費電力(W)(50/60Hz)
70/70
外寸法(mm)
550×620×630
冷媒
R-600a(HCノンフロン)
冷却温度(℃)
2~10(周囲温度30℃)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419789KX-1021HC2-1122-01-605
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419798KX-1021HC2-1122-01-6110
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419807KX-1021HC2-1122-01-6215
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419816KX-1021HC2-1122-01-6320
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419825KX-1021HC2-1122-01-6430
¥28,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419841KX-1021HC2-1122-01-654(延長)
¥4,480
¥4,298
¥4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79419850KX-1021HC2-1122-01-6840
¥36,400
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419859KX-1021HC2-1122-01-6950
¥43,400
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする