絞り込み
ブランド
  • 栗田工業(kurita)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(5,518)
  • 三商(1,519)
  • TGK(東京硝子器械)(1,306)
  • ケニス(1,096)
  • SIBATA(柴田科学)(1,018)
  • Merck(メルクミリポア)(956)
  • エスコ(859)
  • Thermo Fisher Scientific(785)
  • ジーエルサイエンス(643)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(610)
  • ナリカ(480)
  • TRUSCO(387)
  • ビーエム機器(359)
  • NEG(日電理化硝子)(319)
  • シグマアルドリッチ(315)
  • サンプラテック(299)
  • フロンケミカル(298)
  • ADVANTEC(267)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(265)
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
    用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1Aトラスコ品番137-2815材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)
  • 純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)

    純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)

    栗田工業(kurita)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
    用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材、コア)ポリプロピレン全長(mm)250内径×外径(Φmm)29×63使用温度(℃)90以下
  • 純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)

    純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)

    栗田工業(kurita)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
    用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE全長(mm)248内径×外径(Φmm)28×68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10アズワン品番1-3134-14
  • カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター

    栗田工業(kurita)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63ろ過精度(μm)25適合ハウジング1BL、K-1A
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ

    栗田工業(kurita)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
  • 栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)

    栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    デミエースDXにセットできるハウジングです。
  • フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)

    フィルターハウジング(ろ過器)

    栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
    用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ

    栗田工業(kurita)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
  • デミエース用予備樹脂筒DY型 栗田工業(kurita)

    デミエース用予備樹脂筒DY型

    栗田工業(kurita)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    イオン交換樹脂充填済みです。
    用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に仕様(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)材質充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP最高使用圧力(MPa)0.34最高使用温度(℃)35
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ

    栗田工業(kurita)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品