カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(109)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,704)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,502)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(873)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(364)
価格
価格で絞り込む

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥218~税込¥240~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(5件のレビュー)¥673~税込¥740~1個当日出荷材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口内径(Φmm)95口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
pH試験紙(ロールタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻当日出荷ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
ユニオンコンテナー2型
アズワン(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品