非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
アイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)300サイズ両毛1号直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-17適合器具瓶洗用
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980