絞り込み
ブランド
- GA(グリーンエース)
- モノタロウ(89)
- 三商(2,354)
- アズワン(2,035)
- ケニス(1,331)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(616)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(439)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(337)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥99~税込¥109~1個当日出荷から翌々日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ボトル(広口)
GA(グリーンエース)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポシリンジ(オールプラ)
GA(グリーンエース)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
フリー容器(ボンドボトル)
GA(グリーンエース)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
PE角型ボトル(ツギ口付)
GA(グリーンエース)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。材質PE口内径(Φmm)31耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
角型タンク(コック付)
GA(グリーンエース)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から8日以内出荷取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
丸型タンク(コック付)
GA(グリーンエース)¥6,098~税込¥6,708~1個欠品中取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PE口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
一斗缶(専用外箱付き)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)
GA(グリーンエース)¥459~税込¥505~1個当日出荷使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
ハイスピードロート(ジョーゴ)
GA(グリーンエース)¥209税込¥2301個当日出荷耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PP全高(mm)122外径(Φmm)126耐熱温度(℃)120アズワン品番65-2357-58RoHS指令(10物質対応)対応
PETボトル(スプレータイプ)
GA(グリーンエース)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
PETボトル(ポンプ式)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
フリー容器(角ボトル)
GA(グリーンエース)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
PEボトル(スプレータイプ)
GA(グリーンエース)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷化粧品、洗剤などの小分けに便利です。材質PE口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ手付ビーカー
GA(グリーンエース)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。用途検査、調合にご使用ください。材質PE種類手付ビーカー耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
PE角型ボトル
GA(グリーンエース)¥399税込¥4391個当日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
ロンテナー(コック付)
GA(グリーンエース)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から8日以内出荷試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ボトル(細口)
GA(グリーンエース)¥129~税込¥142~1個翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
フリー容器 六角スポイド
GA(グリーンエース)¥90税込¥991個当日出荷微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。材質LDPE全長(mm)114容量(mL)約2.5胴径(Φmm)16耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-52RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-10
透明手付ビーカー(TPX)
GA(グリーンエース)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。材質TPX(ポリメテルペンテン)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品