絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(90)
  • 三商(2,358)
  • アズワン(2,035)
  • ケニス(1,331)
  • SIBATA(柴田科学)(1,203)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(616)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(439)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(336)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(275)
  • マルエム[理化学・容器](219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高純度精製水 TRUSCO

    高純度精製水

    TRUSCO(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(5L)
    当日出荷
    成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1パック(80枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • ポリ容器  ノズル付 TRUSCO

    ポリ容器 ノズル付

    TRUSCO(11件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
    材質ポリエチレン(PE)白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
  • 計量カップ(口付き) TRUSCO

    計量カップ(口付き)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
  • 取手付ポリ容器 2L TRUSCO

    取手付ポリ容器 2L

    TRUSCO(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)幅(mm)135高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックなし取手あり
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • 注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(PBT毛)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO

    瓶洗浄ブラシ(PBT毛)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 粉末ロート TRUSCO

    粉末ロート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
  • 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に材質(柄部)ステンレス材質(毛)ナイロン適合器具注射器
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • 注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(山羊毛)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に材質(柄部)スチール材質(毛)山羊毛適合器具注射器
  • 瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO

    瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具
  • 扁平缶広口 TRUSCO

    扁平缶広口

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大口径の広口タイプです。
    仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)108口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • ディスポスポイト TRUSCO

    ディスポスポイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(500本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 試験管洗浄ブラシ TRUSCO

    試験管洗浄ブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途理化学用試験管などの洗浄に全長(mm)220質量(g)6毛丈(mm)40毛幅(mm)50適合器具試験管
  • 細管洗浄ブラシ TRUSCO

    細管洗浄ブラシ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に全長(mm)470質量(g)4毛丈(mm)20毛幅(mm)60適合器具細管
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじキャップボトル TRUSCO

    ねじキャップボトル

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
    用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • 丸缶用フタ TRUSCO

    丸缶用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 扁平缶広口コック付 TRUSCO

    扁平缶広口コック付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)タイプ広口、扁平缶目盛なし口内径(Φmm)90口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
  • 秤量皿帯電防止タイプ TRUSCO

    秤量皿帯電防止タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(500枚)
    当日出荷
    材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • 遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
  • ディスポ試験管 TRUSCO

    ディスポ試験管

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(250本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
  • るつぼはさみ トング TRUSCO

    るつぼはさみ トング

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
    用途高温のルツボやフタをつかむ際に。材質ステンレススチール(SUS304)
  • 秤量皿 TRUSCO

    秤量皿

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(500枚)
    当日出荷
    材質ポリスチレン(PS)
  • 瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン適合器具
  • ドラム缶移動用てこ TRUSCO

    ドラム缶移動用てこ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    欠品中
    ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
    用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)最大使用荷重300kg寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品