絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- マクセル(345)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(303)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(293)
- HORIBA(堀場製作所)(152)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ケニス(57)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(52)
- KRK(笠原理化工業)(50)
- A-Gas Japan(42)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
- 佐藤計量器製作所(30)
- アズワン(26)
- SKC(環境測定)(26)
- 共立理化学研究所(24)
- セムコーポレーション(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スティック式遊離残留塩素試験紙
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581ケース(100枚)当日出荷検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
遊離残留塩素試験紙 スティック式
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481ケース(100枚)当日出荷測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
ブック式リトマス試験紙
TRUSCO¥299~税込¥329~1パック(100枚)ほか当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
pHメーター
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。用途各種水質調査に。幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定範囲(pH)0~14
残留塩素簡易テストキット(DPD法)遊離残留塩素用
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷トラスコ品番114-5868セット内容試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート質量(g)100測定範囲(mg/L)0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1測定方式比色法測定間隔8段階