絞り込み
容量(L)
- 5(1)
- 20(1)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 80(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(64)
- ADVANTEC(42)
- 環境テクノス(35)
- アズワン(30)
- アイオン(30)
- オルガノ(26)
- ヤマト科学(21)
- 栗田工業(kurita)(19)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- 日本フイルター(14)
- サンエイ化学(14)
- ケニス(13)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 日立産機システム(6)
- 三商(6)
- セムコーポレーション(5)
- 水処理エース(4)
- ナリカ(4)
- ブランドをもっと見る
特価

高純度精製水
TRUSCO(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(5L)当日出荷成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4色無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
PPメルトブローカートリッジフィルター
TRUSCO¥529~税込¥582~1本当日出荷ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60使用温度(℃)60以下規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
TRUSCO(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(10個)8日以内出荷超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。適合規格A2~A3相当