絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(111)
- ADVANTEC(1,592)
- ERECTA(エレクター)(1,448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(979)
- Merck(メルクミリポア)(2,947)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,291)
- tantore(758)
- TGK(東京硝子器械)(2,661)
- Thermo Fisher Scientific(1,617)
- アズワン(8,218)
- エスコ(852)
- ケニス(1,477)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,077)
- ビーエム機器(984)
- フロンケミカル(953)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,390)
- 日本理化学器械(NRK)(1,193)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
特価

【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル
日動工業¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1仕様屋内用適合ODP値:0その他GWP値:2090タイプ風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)外形寸法(mm)W401×D430×H803(ダクト含まず)消費電力(W)[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:2定格電流(A)[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48適合電線(mm2)VCTF2.0×2心風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2対応アース:あり入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター/オーバーロードリレードレン方式タンク容量4L始動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A運転音62dB首振り210度(手動)入力電圧範囲(V)AC95~110羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら