絞り込み
ブランド
- 日動工業
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- DLAB(5)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- アズワン(367)
- エスペック(5)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ナビス(アズワン)(8)
- ヤマト科学(6)
- 久保田商事(6)
- 富士インパルス(8)
- 日本フリーザー(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 竹井機器工業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
特価


【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル
日動工業¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1仕様屋内用適合ODP値:0その他GWP値:2090タイプ風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)外形寸法(mm)W401×D430×H803(ダクト含まず)消費電力(W)[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:2定格電流(A)[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48適合電線(mm2)VCTF2.0×2心風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2対応アース:あり入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター/オーバーロードリレードレン方式タンク容量4L始動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A運転音62dB首振り210度(手動)入力電圧範囲(V)AC95~110羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら