用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。
寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21
面付(丸型)48、(十字型)35
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
液体系のろ過処理に優れています。
149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
最高使用温度(℃)149
外径D×長さL(mm)178×457
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)20~50
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4
厚さ(mm)0.21
JIS規格JIS P3801 5種B
質量(g/m2)108
ろ水時間(s)195
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
等級特級
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。
透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)
色透明
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP
耐熱温度(℃)121
目盛あり
材質(フタ)PP
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
材質PE(ポリエチレン)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。