71,362件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g)20 種別コンテナ用コック トラスコ品番280-2431 材質ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
欠品中


清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッコーJ洗浄瓶
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ 注射器用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。 適合器具注射器 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1包(500枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
用途液体の排出用です 材質ポリエチレン(PE)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 <Z1> 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
1缶(20kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
65 税込72
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用電圧(V)AC100 最高使用温度(℃)400 材質ガラスクロス リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スペース登録番号:第2052115号 材質PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
材質PP 形状角型 ホワイト
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充填液の劣化を防ぐ遮光ボトル。 アルコール、次亜塩素酸水、 亜塩素酸水に対応しております。
容量(L)0.5 TKG品番9-1530-0701
1個(500mL)
439 税込483
当日出荷

一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE 内径×高さH(Φmm×mm)40×100
1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります