カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(14)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(5)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(6)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(10)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(56)
        • 分析・環境・測定器具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「Φ1.1」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリルゴム紐 アズワン

    ニトリルゴム紐

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥1,327税込¥1,460
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム形状丸型長さ(m)1硬度72±5
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    ¥32,500税込¥35,750
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m tantore

    ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m

    tantore
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
    サイズ幅910mm×長さ1m
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥27,400~税込¥30,140~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥41,100~税込¥45,210~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    ¥40,788~税込¥44,867~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    ¥6,104税込¥6,714
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 石英ガラス乳鉢 アズワン

    石英ガラス乳鉢

    アズワン
    ¥296,000税込¥325,600
    1式
    翌々日出荷から43日以内出荷
    不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
    材質合成石英ガラス(SiO2)
  • ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore

    ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

    tantore
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    サイズ幅1m×長さ1m
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥10,200税込¥11,220
    1セット(8本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥16,830~税込¥18,513~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • ビニール亀甲金網グリーン tantore

    ビニール亀甲金網グリーン

    tantore
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    7日以内出荷
    金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    ¥42,778~税込¥47,056~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色青
  • ステンレス洗面器 コクゴ

    ステンレス洗面器

    コクゴ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    ¥56,450~税込¥62,095~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • セラミック管 アルミナ・シリカ アズワン

    セラミック管 アルミナ・シリカ

    アズワン
    ¥60,980税込¥67,078
    1本
    8日以内出荷から90日以内出荷
    材質Al2O3;55%、SiO2;41%
  • ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)

    アズワン
    ¥42,778~税込¥47,056~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色ナチュラル
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]

    ステンレス洗浄カゴSS

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)160線径(Φmm)1.1メッシュ寸法(mm)10使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]

    マイティーバイアル(茶)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100本)
    当日出荷
    耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
    仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
  • ヘマトクリット毛細管 エルマ

    ヘマトクリット毛細管

    エルマ
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
  • スターラー用センサーホルダー JEIO TECH

    スターラー用センサーホルダー

    JEIO TECH
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    15日以内出荷
    材質PP穴径(mm)11Φ/10Φ/4.2Φ
  • キャピラリーチューブ ケニス

    キャピラリーチューブ

    ケニス
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(200本)
    当日出荷
    キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
    全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
  • EMマイスターリングキャップス DURAN

    EMマイスターリングキャップス

    DURAN
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
    材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • EMマイスターヘマトクリット毛細管 アズワン

    EMマイスターヘマトクリット毛細管

    アズワン
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1箱(1000本)
    当日出荷
    全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
    材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

    潤工社
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
    用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10
  • 顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ ナディック

    顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ

    ナディック
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    欠品中
    材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175タイプサークルゲージ目盛(mm)Φ1.10~2.14精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)線幅(mm)0.006~0.008アズワン品番2-5607-09
  • 超極細TPXチューブ ホッティーポリマー

    超極細TPXチューブ

    ホッティーポリマー
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻(10m×1巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
    用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
    材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠全長(mm)75±0.5種類EDTA内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.025外径(Φmm)1.5~1.6
  • ヘマトクリット毛細管 エルマ

    ヘマトクリット毛細管

    エルマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(1000本)
    欠品中
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75
  • 毛細管 (開管) 融点測定用 ナリカ

    毛細管 (開管) 融点測定用

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様融点測定用内径(Φmm)1.1~1.2
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱
    当日出荷
    ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。 ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
    材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠全長(mm)75±0.5種類ヘパリン内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.025外径(Φmm)1.5~1.6
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
  • ジルコニアビーズZO 比良セラミックス

    ジルコニアビーズZO

    比良セラミックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコニア質量(kg)1硬さ(Hv)1200化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%密度6.1g/cc
  • ガラス毛細管 マリンフィルド 三商

    ガラス毛細管 マリンフィルド

    三商
    ¥949税込¥1,044
    1セット(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2容量(μL)約75外径(Φmm)1.5~1.6
  • ヘマトクリット毛細管 Thermo Fisher Scientific

    ヘマトクリット毛細管

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(200本)
    当日出荷
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品