カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(104)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(72)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(28)
        • 純水製造・純水関連(25)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(148)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(74)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(43)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(42)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(58)
        • 研究関連用品・実験用必需品(825)
        • 分析・環境・測定器具(22)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(146)
        • 理化学機器レンタルサービス(15)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「Φ5.0」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1,602件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ5x5mm 超強力マグネット(10個) エスコ

    Φ5x5mm 超強力マグネット(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,720税込¥2,992
    1パック
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×5使用温度(℃)80以下入数10個入り
  • Φ5x2mm 超強力マグネット(10個) エスコ

    Φ5x2mm 超強力マグネット(10個)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1パック
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm)

    名優(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ先細アズワン品番8-4959-16シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ5×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ5×20mm)

    名優
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-15シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5×20
  • 内視鏡用ブラシ (1800/Φ5×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (1800/Φ5×20mm)

    名優
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1800毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-14シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5×20
  • フェライト Φ5×3 異方性 径方向 二六製作所

    フェライト Φ5×3 異方性 径方向

    二六製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質異方性フェライト形状丸型寸法(直径Φ×厚さ)(mm)5×3アズワン品番64-5399-06着磁パターン径方向着磁
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    ¥13,662税込¥15,028
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ5.0~Φ5.5 アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ5.0~Φ5.5

    アズワン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ耐熱温度(℃)~80
  • 蒸発防止ボール レオナ

    蒸発防止ボール

    レオナ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)

    パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
    仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥8,990税込¥9,889
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20m TGK(東京硝子器械)

    サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,395税込¥11,435
    1巻
    10日以内出荷
    井戸・河川・海・工事現場等での深さ測定に最適です。 ロープ部分は水に浮きます。深水を求めるときはおもり(レッド)をご使用ください。
    長さ(mm)20最小目盛(cm)10
  • ウレタン丸棒 アズワン

    ウレタン丸棒

    アズワン
    ¥3,360~税込¥3,696~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    硬度90度
  • PTFE攪拌棒(鉄芯入) コクゴ

    PTFE攪拌棒(鉄芯入)

    コクゴ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥13,662~税込¥15,028~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥5,821~税込¥6,403~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 硝子基板 アズワン

    硝子基板

    アズワン
    ¥64,900税込¥71,390
    1セット(50枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥7,790~税込¥8,569~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    ¥17,700税込¥19,470
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • 石英ガラス乳鉢 アズワン

    石英ガラス乳鉢

    アズワン
    ¥91,100税込¥100,210
    1式
    翌々日出荷から43日以内出荷
    不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
    材質合成石英ガラス(SiO2)
  • サーマレックス 内径Φ9 5m SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス 内径Φ9 5m

    SIBATA(柴田科学)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
  • 石英フィルター Φ50×5mm アズワン

    石英フィルター Φ50×5mm

    アズワン
    ¥55,900税込¥61,490
    1枚
    当日出荷
    高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。
    材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
  • バンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ 中日本ヒーター

    バンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ

    中日本ヒーター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バンド型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
  • 吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)

    吸気管 BSメッキ製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    寸法(mm)27Φ×20Φ仕様1BSメッキ
  • カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス

    カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン

    カロレックス
    ¥2,943~税込¥3,237~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
    材質シリコン(赤)
  • 5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ シゲミ

    5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ

    シゲミ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)(下部)60全長(mm)180上部外径(Φmm)5内径公差(mm)(下部)±0.01
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    ¥11,147~税込¥12,262~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色青
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm

    フロンケミカル
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5602質量(g)0.6タイプ強力撹拌
  • アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥6,494税込¥7,143
    1個
    7日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm 5個 アズワン

    宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm 5個

    アズワン
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-23
  • マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入

    坂口電熱
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
    仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。アズワン品番67-4714-38
  • NMR試料管5Φ用 栓 10入 旭製作所

    NMR試料管5Φ用 栓 10入

    旭製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋
    3日以内出荷
    分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    ¥12,038~税込¥13,242~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • ターゲット材料 アズワン

    ターゲット材料

    アズワン
    ¥24,900~税込¥27,390~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • セラミック管 アルミナ・シリカ アズワン

    セラミック管 アルミナ・シリカ

    アズワン
    ¥22,000~税込¥24,200~
    1本
    8日以内出荷から90日以内出荷
    材質Al2O3;55%、SiO2;41%
  • 炭化ホウ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥55,999~税込¥61,599~
    1式(500g)ほか
    5日以内出荷
    材質炭化ホウ素
  • NMR試料管 STDチューブ5Φ 10本入 旭製作所

    NMR試料管 STDチューブ5Φ 10本入

    旭製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    3日以内出荷
    分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようになりました。
    寸法全長:180mm外径:4.965(+0.005/-0.010)内径:4.220(+0.01/-0)(真直度20μm)(肉ムラ25μm)
...

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品