43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプタープレート BBSシリーズ
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1箱(1個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1箱(1個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1箱(1個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1箱(1個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷


仕様単位:1個 対応機種: 5075v, 5075vt Qiagen 社核酸抽出用フィルタープレートに適合 アズワン品番61-0164-51
1個
8,598 税込9,458
欠品中

仕様単位:1個 対応機種: 5075v, 5075vt Qiagen 社核酸抽出用チューブラックに適合 アズワン品番63-8461-72
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様単位:1個 対応機種: 5075v, 5075vt MACHEREY-NAGEL 社核酸抽出用チューブラックに適合 アズワン品番61-0164-42
1個
18,980 税込20,878
欠品中

EYELA(アイラ/東京理化器械)ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上)) アズワン品番65-0576-06 メーカー商品コード240900
1個
8,198 税込9,018
31日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモアダプター 5075シリーズ
サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用 アズワン品番61-0164-43
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモブロック 5075シリーズ
サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 0.2mL PCRチューブ 96 本/96 ウェル PCR プレート用、グリッパーで運搬可能 アズワン品番61-0164-27
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモブロック 5075シリーズ
サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 384 ウェル PCR プレート用、グリッパーで運搬可能 アズワン品番61-0164-28
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモアダプター 5075シリーズ
サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用 アズワン品番61-0164-44
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモブロック PCR 96 OC
96ウェルプレートおよび0.2 mLチューブ用です。サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 セミ-スカート PCR プレート専用 アズワン品番63-8459-25
1個
139,800 税込153,780
欠品中

チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別MAX約1500rpm アズワン品番3-7027-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
材質アルミニウム
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサー
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2 本体寸法(mm)W137×L267×H114 仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-17
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-11
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-20
1個
76,980 税込84,678
欠品中

仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用 材質吸引鐘/硬質ガラス、ベースプレート/PP、防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール、Oリング/シリコーン 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm 寸法(Φ×mm)180×255 オートクレーブの可否不可
1個
51,980 税込57,178
欠品中

TM-282 ツインミキサー アズワン 動画あり
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01 寸法(mm)150×150×100 質量(kg)約3 回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変) 電源AC100V、30W モーターDCモーター チューブラック形式ワンタッチ着脱式 電源コード(m)2 プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式偏芯運動方式 搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
当日出荷

コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210 質量(kg)1.5 到達圧力(kPa)48 流量(mL/sec)最大9 外径(Φmm)6(ホースコネクター) セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ 保護等級IP41 アズワン品番4-2219-01
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105 サービス分類レンタル
1セット
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm)290×360×140 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-950-01 タイマー0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷


仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用 材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン 寸法(mm)238Φ×360 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
1個(1個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

HeatSealer S200用
仕様96ウェルプレートアダプター アズワン品番65-5711-16
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

HeatSealerS200用
仕様●96ウェルプレートアダプター アズワン品番65-5711-16
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

HeatSealerS100用
仕様●96ウェルPCRプレートアダプター アズワン品番65-5711-15
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

HeatSealer S100用
仕様96ウェルPCRプレートアダプター アズワン品番65-5711-15
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48 付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム 材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS 寸法(mm)178×370×380 質量(kg)約9.6 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)300 ウォームアップ時間5分(to 170℃) 温度設定範囲(℃)80~200/1.0 アズワン品番4-6030-01
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●PCRレシーバープレート用アダプター アズワン品番67-8953-40
1箱(2個)
44,980 税込49,478
53日以内出荷

プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ 寸法(mm)観察台:104×125 質量(g)約1050 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

バイオクラフト青緑LEDイルミネーター
LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。
セット内容LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ 寸法(mm)(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220 波長範囲(nm)475~515 照射範囲約140mmW~120mmD
1個
127,900 税込140,690
8日以内出荷

仕様デバイス材質:SAN、ブランド名:MultiScreen、概要(Pa):ckard Top Countアダプター マルチスクリーン(MultiScreen)HTS 96ウェル プレート用、デバイスカラー:白色、無菌性:非滅菌 アズワン品番61-0199-52 アプリケーションTopCount装置においてシンチレーション カウンティング至適化のためにマルチスクリーンHTS96ウェルフィルタープレート底部をシール
1セット(50個)
32,980 税込36,278
17日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング