科学研究・開発用品 :「アンモニウム」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称炭酸アンモニウム 等級一級 濃度(%)20 (NH3として) 化学組成なし アズワン品番89-0063-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号506-87-6
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

名称クエン酸水素二アンモニウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H14N2O7 濃度(%)≧99 化学組成C6H14N2O7 アズワン品番2-3647-07 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量226.18 CAS登録番号3012-65-5 別称くえん酸二アンモニウム
1本(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~400 アズワン品番61-8517-62
1個(1巻)
1,698 税込1,868
12日以内出荷


名称七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(粉末) 等級特級 化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O 濃度(%)≧99 化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-12 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量1235.86 PRTR法第1種 CAS登録番号12054-85-2 別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(500g)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

名称七モリブデン酸六アンモニウム溶液 滴定用 規格指示薬溶液 IN 等級滴定用指示薬 IN 化学式(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)(NH4)6Mo7O24・4H2O、(塩化水素)HCl 濃度(%)(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)9.2、(塩化水素)0.5 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0068-22 危険物の類別非危険物 特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 CAS登録番号12054-85-2
1本(100mL)
8,998 税込9,898
22日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

名称酢酸アンモニウム 等級一級 化学式CH3COONH4 濃度(%)95 化学組成CH3COONH4 アズワン品番89-0063-05 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量77.08 CAS登録番号631-61-8
1本(500g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

名称酢酸アンモニウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COONH4 濃度(%)≧97 化学組成CH3COONH4 アズワン品番2-3647-05 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量77.08 CAS登録番号631-61-8
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
規格ディスペンサ入りロールタイプ(5.5mm×4.57m) 測定範囲(ppm)0 150 200 400 500ppm
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

第17改正日本薬局方参考 一般試験法 アンモニウム試験法参考しております。
用途アンモニウム試験用
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

名称チオシアン酸アンモニウム 等級一級 化学式NH4SCN 濃度(%)≧99 化学組成NH4SCN アズワン品番89-0063-17 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量76.12 CAS登録番号1762-95-4
1本(500g)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 チュー(N6)培地は、イネの花粉培養からのカルスの開始、成長、および分化を促進するために開発されました。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)3.99g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性蒸留水に可溶 組成硫酸アンモニウム:463mg/L、ホウ酸:1.6mg/L、塩化カルシウム(無水):125.33mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.25mg/L、硫酸7水和物:27.85mg/L、硫酸マグネシウム(無水):90.37mg/L、硫酸マンガン水和物:3.3mg/L、ヨウ化カリウム:0.8mg/L、硝酸カリウム:2830mg/L、リン酸カリウム(一塩基性):400mg/L、硫酸亜鉛7水和物:1.5mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ニコチン酸(遊離酸):0.5mg/L、ピリドキシン塩酸塩:0.5mg/L、チアミン塩酸塩:1mg/L
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。 ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
測定範囲(pH)2~9
1個(100枚)
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アンモニウムイオンHR用バリデーター
高濃度アンモニウムイオン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-82
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。 試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57
1巻
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~1000 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~1000 アズワン品番61-8517-63
1個(1巻)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

アズワン品番61-0289-01 危険物の類別非危険物
1個
38,980 税込42,878
33日以内出荷

アズワン品番61-0288-99 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
欠品中

アズワン品番61-0289-10 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
1巻
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称モリブデン酸アンモニウム(粉末) 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O 濃度(%)≧99 化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-08 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量1235.86 PRTR法第1種 CAS登録番号12054-85-2 別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(25g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
479,800 税込527,780
31日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

容量(g)500 危険物の類別非危険物 純度(%)98.0~102.0
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-5.0 as CTAB 測定項目四級アンモニウム化合物 試薬四級アンモニウム化合物試薬 測定方法直接二元錯体法 名称四級アンモニウム化合物試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
83,980 税込92,378
79日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
33日以内出荷

本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。 仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NH4 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~18000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
33日以内出荷


仕様●[部品構成]JS 2、JS 3、JS 4、JS 5、JS 6、JS 7、JS 8、JS 9×3、S 10、S 15●※JS 品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5611-01 アズワン品番65-8686-20
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
33日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります