定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)90
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)45
吸水度(cm)9
破裂強さ(kPa)79
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)6
精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
直径(Φmm)33
目開き約50μm
仕様入数:50枚
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
フィルター直径(Φmm)13
有効ろ過面積(cm2)0.7
材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット
直径(Φmm)38
高さ(mm)89
接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)
ファネル容量(mL)40
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)9.3
仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)
型式KSF-47
容量(mL)(ファンネル)500
質量(g)500
プレフィルター直径(Φmm)35
アズワン品番4-863-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316
直径(Φmm)(フィルター) 47
有効ろ過面積(cm2)11.6
穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別吸引ボトル、フィルターファンネルセット
アズワン品番3-6479-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47
プレフィルター直径(Φmm)41
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
直径(Φmm)6
電源AC100V 50/60Hz
最大流量0.5L/分
到達圧力(kPa)70
騒音値(dB)60
フィルターサイズ(mm)Φ47
防塵防水性能IP41
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン
最高使用温度(℃)80
吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微粒生物分析を行う場合に用いられます。ただし、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌はできません。可燃性溶媒をろ過するときはアースをセットして行います。
用途液体中の微生物・粒子分析
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)約9.6
セット内容ファネルおよびロッキングアッセンブリーステンレスサポートスクリーンベース(スクリーン、ガスケット、ストッパー付き)サポートスクリーンガスケット(PTFE、25/pk)#8シリコンストッパー(9mm(3/8)ホール、5/pk)
材質(ファネル、ベース、フィルターサポートスクリーン)ステンレス(ロッキングリング)アルミニウム(締め付けネジ部)ナイロン(ガスケット)PTFE(ストッパー)シリコン
容量(mL)ファネル:650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×229
圧力吸引専用
接続#8穴開きストッパーによりミリポリア製吸引フラスコまたはマニホールドに接続可能
プレフィルター直径(Φmm)APタイプ:35、RWタイプ:47
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。