商品豆知識
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃
本体質量(kg)約0.9
測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法
アズワン品番61-8518-29
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。
正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。
仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2O
アズワン品番67-9308-39
1組
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個
材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーサーミスタ
温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)
外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ
温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)
安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止
ポンプマグネットポンプ
運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)
温度設定範囲(℃)10~80
簡易型純水製造装置。蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。
性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下
質量(kg)約18(運転時)
外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず)
電源(V)乾電池 DC9(水質計用)
構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
寸法(mm)85×85
1組(24枚)
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力)
電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。
制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器
電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。
制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
1台
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A
測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa
電源電圧DC22~26V Max:8W
温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)
表示方式7セグメントLED
アナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信
センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージ
インターフェースRS-485
使用周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。