科学研究・開発用品 :「抽出装置」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
1個
34,980 税込38,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1セット
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)195 胴外径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷


1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷



ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個ほか
3,498 税込3,848
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷


キット内容試薬+プラスチック消耗品 ※atcp24(4-6611-15)はプラスチック消耗品が不足した場合の予備分です。
1箱
32,000 税込35,200
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
24日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 主管透明摺合45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
259,000 税込284,900
33日以内出荷

大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。 材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-34 内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製 付属品使い捨てカイロ×10 網目(mm)2
1セット(1セット)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)フィルター
BUCHI高速高圧溶媒抽出装置E-916/914用パーツ。
適合機種E-916/914 取付部下部
1箱(100個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス 型式150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野 厚さ(mm)1.5 圧力損失(kPa)0.25 捕集効率(%)89 保留粒子径(μm)8 灰分0.1% 最高使用温度(℃)120 材質セルロース繊維 吸湿度
1箱(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御 寸法(mm)318×162×153 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.9 測定対象土壌 インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点) 処理能力6項目/約14分 サンプル量1.0g
1個
489,800 税込538,780
11日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング