595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査したい飲料水、井戸水を宅配便で送り、水質検査証明書を受けとるシステムです。
セット内容ポリ容器(1L・100ml)、滅菌ポリ容器(100L)、宅配着払伝票、水質検査依頼書、使用説明書 測定項目
1組(1セット)
7,798 税込8,578
当日出荷

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304) 付属品検査証明書 フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠 穴の形状
1個
101,000 税込111,100
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
113,200 税込124,520
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)23 容量(L)30 外寸(mm)310×333×520 内寸(mm)260×280×410 棚段数4段(棚間隔:85mm) 棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重) アズワン品番1-067-01-20 棚板寸法(mm)257×257×4t 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
206,000 税込226,600
14日以内出荷

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)11 容量(L)12 外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く) 内寸(mm)260×180×260 棚段数2段(棚板間隔:100mm) 棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重) アズワン品番1-068-01-20 棚板寸法(mm)257×171×4t 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
110,700 税込121,770
14日以内出荷

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)35 容量(L)48 外寸(mm)550×452×590 内寸(mm)400×300×400 棚段数3段(棚間隔:96mm) 棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重) アズワン品番1-069-01-20 棚板寸法(mm)398×260×4t 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
256,000 税込281,600
14日以内出荷

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
64,200 税込70,620
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個) 材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)10 容量(L)7 外寸(mm)300×300×170 内寸(mm)260×260×100 アズワン品番1-070-01-20 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
99,600 税込109,560
15日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D アズワン品番1-070-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
101,200 税込111,320
14日以内出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
1台
59,400 税込65,340
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付ける事ができます。高性能一体成形真空デシケーター。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、校正済真空ゲージ×1個、棚板×2枚 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 容量(L)最大13 耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5 外寸(mm)300×287×325 内寸(mm)250×210×250 棚段数4段 アズワン品番1-6158-01-20 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
94,200 税込103,620
15日以内出荷

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
61,900 税込68,090
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
61,900 税込68,090
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)【棚板】60 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 校正証明書一般校正
1台
116,000 税込127,600
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 材質透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。) 内寸(mm)485×275×285 電源コード(m)2(2Pプラグ) 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 アズワン品番1-5487-21-20 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
1台
66,900 税込73,590
14日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 材質透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。) 内寸(mm)285×275×485 電源コード(m)2(2Pプラグ) 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 アズワン品番1-5486-21-20 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
1台
61,900 税込68,090
14日以内出荷

商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書JCSS校正
1本
72,980 税込80,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
64,400 税込70,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
64,400 税込70,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書一般校正
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1式
179,800 税込197,780
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)560×483×864 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 最大消費電力(W)27 取付ピッチY(mm)50 平均消費電力(W)4 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) パッキン【扉】マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 校正証明書一般校正
1台
167,000 税込183,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
校正証明書一般校正
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ HDPE 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(25個)ほか
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 幅(cm)10.3
1箱(20個)
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)ロングハンドルスコップ HDPE 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)計量スプーン 30ml 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.006 容量(mL)20 幅(cm)4.3 長さ(cm)18
1箱(100個)
45,980 税込50,578
31日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PS
1箱(50個)
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用漏斗(HDPE)
ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(20個)ほか
61,980 税込68,178
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用ボトル(PP)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP
1箱(50個)ほか
65,980 税込72,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)ジャグ(HDPE)
ディスポーザブルジャグ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 容量(mL)2000 材質HDPE 幅(mm)157 質量(g)2.32 全高(mm)167 内径(mm)129 底面(Φmm)157
1箱(20個)
89,980 税込98,978
23日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード
ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PS ブレード幅(mm)20
1箱(100個)
59,980 税込65,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用スパチュラ(PP)
ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP ブレード幅(mm)18
1箱(100個)
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング