カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(9)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2)

科学研究・開発用品 :「沸石」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっとう石(研究実験用) 林純薬工業ふっとう石(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500g)
当日出荷
等級化学用 CP化学式Al2O3濃度(%)98~99労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-34特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号1344-28-1別称ふっとう石
PTFE沸石(PTFEチップ) ChemWarePTFE沸石(PTFEチップ)ChemWare
8,998税込9,898
1缶(450g)
当日出荷
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288材質PTFE(フッ素樹脂)TGK品番710-18-25-01アズワン品番1-6612-01
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(6件のレビュー)
2,030税込2,233
1箱(1kg)
当日出荷
材質ソーダガラス比重2.5
沸石 climbing(クライミング)沸石climbing(クライミング)
17,980税込19,778
1セット(50本)
翌々日出荷
仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 100G Merck(メルクミリポア)ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 100GMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0303-62
ガラスビーズ 三商ガラスビーズ三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(1kg)
当日出荷から8日以内出荷
突沸防止ガラス 泡入り SIBATA(柴田科学)突沸防止ガラス 泡入りSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(10本)
3日以内出荷
溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
沸騰石 旭製作所沸騰石旭製作所
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L100備考20本入/1袋アズワン品番62-2105-67
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニスモレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)ケニス
20,980税込23,078
1組(2個)
当日出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
ラッシリングTFE TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFETGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1袋(500個)ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
沸石TFE 450g入 サンゴバン沸石TFE 450g入サンゴバン
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
容量約450g缶入仕様耐熱性:288℃
ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 500G Merck(メルクミリポア)ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 500GMerck(メルクミリポア)
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0303-63
沸石 BOIL STONES 50本入 コスモスビード沸石 BOIL STONES 50本入コスモスビード
18,980税込20,878
1セット(50本)
24日以内出荷
※ケース単位の販売となります。
仕様●外径:2.5~3.0mm●長さ:100mmアズワン品番65-6865-68

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

沸石特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品