カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(5)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(8)
        • 研究関連用品・実験用必需品(14)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(2)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)

科学研究・開発用品 :「温庫」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 保温庫
  • 恒温庫
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
169,000税込185,900
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン(1件のレビュー)
48,400税込53,240
1台
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
スーパードライングシェルフ アズワンスーパードライングシェルフアズワン
71,500税込78,650
1台
当日出荷
水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組耐荷重(kg/段)30
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
168,000税込184,800
1台
当日出荷
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)494×460×848内寸(mm)560×483×864電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27取付ピッチY(mm)50材質(枠)アルミ平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)パッキン【扉】マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)校正証明書一般校正
オートクリーンドライ ワイドシリーズ 東洋リビングオートクリーンドライ ワイドシリーズ東洋リビング
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト 望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適 扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラスピッチ(mm)スチール棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)定格消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280電源コード(m)2装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2平均消費電力(W)1.6プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
迅速乾燥機 池田理化迅速乾燥機池田理化
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止電源AC100V(50/60Hz)最大消費電力(W)770アズワン品番1-1612-13
オートクリーンドライ スタンダード 東洋リビングオートクリーンドライ スタンダード東洋リビング
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス質量(kg)20ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)118定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き アズワン定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付きアズワン
222,000税込244,200
1台
当日出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
電気乾燥庫 静岡製機電気乾燥庫静岡製機
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
インキュベーター 三商インキュベーター三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
【レンタル】クールインキュベーター アズワン【レンタル】クールインキュベーターアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)温度分布±0.8℃(35℃設定時)電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C 三菱電機【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C三菱電機
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
クールプレート 三商クールプレート三商
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm質量(kg)8.5電源AC100V 50/60Hz 2A温度範囲(℃)‐5~80(at室温20)温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部)冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
乾熱滅菌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)乾熱滅菌器EYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個(1個)
7日以内出荷
優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
温度範囲(℃)自然対流式 室温+10~300安全装置ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等温度制御マイクロPID制御タイマーオートスタート オートストップ温度調節精度(℃)±1以下
ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズアズワン
60,400税込66,440
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き アズワンクールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付きアズワン
141,000税込155,100
1台
10日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,900税込69,190
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
124,500税込136,950
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100 50/60Hz棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,900税込69,190
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付アズワン
66,900税込73,590
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)485×275×285棚板数(枚)2電源コード(m)2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30電源コード2Pプラグ付コード外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含むアズワン品番1-5487-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30校正証明書一般校正
ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
124,500税込136,950
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付アズワン
61,900税込68,090
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)285×275×485電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5486-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
低温 クール プレート 日伸理化低温 クール プレート日伸理化
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
電気低温器(電子恒温庫) 三ツ星貿易電気低温器(電子恒温庫)三ツ星貿易
41,980税込46,178
1個(20L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
超小型多目的乾燥機 静岡製機超小型多目的乾燥機静岡製機
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。仕様断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター付属品ミニトレイ4枚付トラスコ品番816-6430材質外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)単相100
クールスターラー 三商クールスターラー三商
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃(10℃設定時)撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワンクールインキュベーター 出荷前点検検査書付きアズワン
230,500税込253,550
1台
70日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)質量(kg)18型番CN-40A(出荷前点検検査書付)安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pタイプ)外寸法(mm)450×455×550温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃)アズワン品番1-8963-01-22庫内寸法(mm)360×276×420対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体 azbil(旧:山武)フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体azbil(旧:山武)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から70日以内出荷
フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用)
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用:YYQZ01 azbil(旧:山武)フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用:YYQZ01azbil(旧:山武)
1個
欠品中
用途に応じたセンサラインナップを用意
P-BOX 小型インキュベーター サンプラテックP-BOX 小型インキュベーターサンプラテック
54,999税込60,499
1台
7日以内出荷
安心の日本製で高品質! 卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。 軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg! 横型は2段積み重ねもできます。 本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。 培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
温蔵庫 FC-100 タイジ温蔵庫 FC-100タイジ
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
温度調節が可能な多用途に使用できる保温庫(温蔵庫)。温度調節:30℃~93℃内で調整可能(環境温度23℃時)。庫内の棚皿は上下移動可能で多用途に対応。収納状況を確認できるガラス扉仕様(FC-100G)もラインナップ。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

保温庫特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品