ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)600
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個
測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)
精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%
測定方法二クロム酸法
測定物質COD
光源LED
波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)
液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付
使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
受光素子シリコンフォトセル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
バンドパスフィルタ帯域幅8
1セット
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。
高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。
【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個
【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台
【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱
この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
TGK品番211807514
アズワン品番1-2551-24
1式
¥319,800
税込¥351,780
17日以内出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。
内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入)
※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。
※本補充品には試薬は付属しておりません。
・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、
全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
TGK品番211807514
セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個
種別高圧分解器セット
アズワン品番1-2551-34
1式
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。
高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。
【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個
【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台
【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱
この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応
TGK品番211807517
セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱
種別高圧
測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00
測定時間約60分(前処理操作含む)
アズワン品番1-2551-33
1式
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器
HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を
なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
<COD測定に必要なもの>
・本器(HI 97106)
・試験管ヒーター(HI 839800N)
・試薬(濃度域に合わせてお選びください)
※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため)
【こういった方にオススメです】
・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方
・自主検査による安心感を求める方
・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方
・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方
・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED
付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個
測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)
精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%
測定方法二クロム酸法
波長(nm)内蔵:420、610
液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付
使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)
温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。
測定範囲(pH)-2.000~19.999
分解能0.001
アズワン品番1-054-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥105,500
税込¥116,050
14日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。