シャンプーなどのボトルをタオル掛けに吊り下げて、片手でポンピングできるボトルフック。よくある吊り下げタイプとは違い、指が掛けられて、片手で使えるので便利。浴室の邪魔なボトルを浮かせて収納。省スペースで掃除もラクちん。床や棚にボトルを置かないので、水が溜まらずヌメリやカビの発生を抑制。取り付けバーサイズ(約)直径20mm以内。ボトルポンプ口径サイズ(約)直径32mm。耐荷重(約)800g。ご使用前に掛けるバーの太さ、ボトルの口のネジ部の直径、バーの設置状況や強度を確認する。フックの耐荷重内であっても、バーが破損する恐れがあるため、バーの耐荷重以上の負荷をかけない。破損やケガの原因になるため、強い力をかける、衝撃を与える、分解するなどは禁止。
材質PC
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×11×3.8
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)80
全長(mm)165
質量(g)290
アズワン品番64-8881-35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
10倍希釈用です。ワンタッチ式キャップですので、片手で開閉できます。
種別TP2200
容量(mL)9(試験管型)
アズワン品番1-9488-03
組成リン酸緩衝食塩水
1セット(50本×8箱)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)9
アズワン品番2-3775-01
組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42
質量(g)65
アズワン品番2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
タイプインサート
使用温度範囲(℃)-40℃~82℃
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)
材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム
寸法(mm)Φ13×46
1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000
材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
全高(mm)217
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)85.6
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
TGK品番602-21-50-11
寸法(mm)197×102×28
立て数(列)5×10
材質PC(ポリカーボネート)
色白
仕様白色PC製
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50
材質ゴム
規格吸入・排出バルブ付き
適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
片手で容易にコロニーのカウントができます。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体)
電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示デジタル5桁液晶
最大カウント数~99999
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。
材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様PP・弁付き
タイプボディ
使用温度範囲(℃)0~71
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。
材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様PP・弁付き
タイプインサート
使用温度範囲(℃)0~71
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
クランプやロック装置はなく、片手で操作できます。
用途微生物検査
素材PES
直径(mm)膜:47
1箱(1個)
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ
片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85
材質PVC
チューブ接続口径(Φmm)6.4
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
仕様アセタール・弁付き
タイプボディ
使用温度範囲(℃)-40~82
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
材質本体/LDPE、蓋/PP
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP1000・P1000N・P1000L
アズワン品番4-988-01
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP5000
アズワン品番4-989-01
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)400×440×750
有効内寸(mm)245×245×355
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304
種類手付ビーカー
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質クレーコート紙
アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
アズワン品番4-978-01
1セット
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
アズワン品番4-979-01
1セット
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
アズワン品番4-981-01
1セット
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
アズワン品番4-980-01
1セット
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。