カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(136)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(5)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(15)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(52)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(16)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(23)
        • 研究関連用品・実験用必需品(88)
        • 分析・環境・測定器具(42)
        • 理化学機器レンタルサービス(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「石英」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 石英管
  • 石英ガラス
  • 石英セル
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石英ガラス板 ケニス石英ガラス板ケニス
6,298税込6,928
1個(5枚)ほか
当日出荷
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
溶融石英研磨板 アズワン溶融石英研磨板アズワン
2,240税込2,464
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
石英板 角型タイプ アズワン石英板 角型タイプアズワン
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
お求めやすい石英ガラス板
石英ガラス板 モノタロウ石英ガラス板モノタロウ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10枚)
当日出荷
熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途研究、実験用厚さ(mm)1材質石英ガラス透明耐熱温度(℃)約1000
石英板 丸型タイプ アズワン石英板 丸型タイプアズワン
3,130税込3,443
1枚
当日出荷
お求めやすい石英ガラス板
海砂(研究実験用) 林純薬工業海砂(研究実験用)林純薬工業
1,698税込1,868
1本(500g)
当日出荷
名称Sea sand等級化学用 CPその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品濃度(%)≧98 (SiO2として)化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-39危険物の類別非危険物特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号7631-86-9
石英管 アズワン石英管アズワン
4,356税込4,792
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウハンドラップ ガラス 真鍮ポンプモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【オーダー】石英管(長さ指定カット) 高井電機【オーダー】石英管(長さ指定カット)高井電機
1,890税込2,079
1本
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
アズラボガラスマッチングセル GMCシリーズ アズワンアズラボガラスマッチングセル GMCシリーズアズワン
5,790税込6,369
1箱(2個)
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。 セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
仕様(光路距離)10mm材質硼珪酸ガラス容量3.5mLタイプ2面透明サイズ(mm)45×12.5×12.5アズワン品番3-574-02誤差(マッチング)1%以内(420nm)
IFV Pro サンプラー SKC(環境測定)IFV Pro サンプラーSKC(環境測定)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
紫外可視分光光度計 アズワン紫外可視分光光度計アズワン
285,000税込313,500
1台
当日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)質量(kg)9再現性0.5nm(波長)精度(nm)±1付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)198~1050ホルダー4連セルホルダー電源(V)AC100(50/60Hz)光源タングステンランプ、重水素ランプ寸法(mm)450×360×160仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nmアズワン品番4-523-11
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
939,000税込1,032,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
石英管 高井電機石英管高井電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000端面加工切放し
石英ルツボ 白金型フタ付 フロンケミカル石英ルツボ 白金型フタ付フロンケミカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。高純度分析用にご使用下さい。
材質石英ガラス
ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用マイクロ ヘルマヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用マイクロヘルマ
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途透過面:4
石英ガラスるつぼ 蓋付 TGK(東京硝子器械)石英ガラスるつぼ 蓋付TGK(東京硝子器械)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
石英カバーグラス角形 3492シリーズ アズワン石英カバーグラス角形 3492シリーズアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷から24日以内出荷
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
石英硝子共通摺合せ瓶平栓付 アズワン石英硝子共通摺合せ瓶平栓付アズワン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質石英ガラスキャップ形式共栓
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入アズワン
23,900税込26,290
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
石英ボール 約100g入 QBシリーズ アズワン石英ボール 約100g入 QBシリーズアズワン
22,900税込25,190
1袋
当日出荷から翌々日出荷
石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス容量(g)約100
石英管(長さ1200mm) アズワン石英管(長さ1200mm)アズワン
4,080税込4,488特価
1本
当日出荷から23日以内出荷
石英管 (長さ1200mm) アズワン石英管 (長さ1200mm)アズワン
15,300税込16,830
1本
当日出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-18
石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入 Whatman(ワットマン)石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入Whatman(ワットマン)
22,980税込25,278
1パック(50枚)
当日出荷
QM-Aの2倍の厚さをもち、強度が高くなっています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):170●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):950●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-64
3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入アズワン
120,000税込132,000
1箱(25枚)
当日出荷から42日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入 アズワン石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入アズワン
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
材質ポリプロピレ規格9-425アズワン品番4-4667-01耐用温度(℃)-60~120
ガラス板 アズワンガラス板アズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷から24日以内出荷
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
石英トールビーカー SJBEシリーズ アズワン石英トールビーカー SJBEシリーズアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
材質石英ガラス種類トールビーカー1目盛なし
石英角型容器 アズワン石英角型容器アズワン
93,900税込103,290
1個
当日出荷
石英るつぼ架台 アズワン石英るつぼ架台アズワン
5,290税込5,819
1台
当日出荷
耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質石英ガラス穴径(Φmm)27使用温度1050℃
石英試験管 TRUSCO石英試験管TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷
通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。
材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
10,700税込11,770
1箱(10本)
当日出荷
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
アズラボ石英マッチングセル アズワンアズラボ石英マッチングセルアズワン
31,700税込34,870
1箱(4個)
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
用途ブランクマッチング仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)材質石英ガラス寸法(mm)45×12.5×12.5タイプ2面透明アズワン品番3-573-01
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷
容量(mL)50アズワン品番3-6733-01
スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)スタルナ石英セルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
28,900税込31,790
1個
当日出荷から7日以内出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
石英三角フラスコ アズワン石英三角フラスコアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質石英ガラス
石英時計皿 アズワン石英時計皿アズワン
16,830税込18,513
1枚
当日出荷
材質石英ガラス耐熱温度(℃)900(常用)
石英棒 アズワン石英棒アズワン
3,230税込3,553
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
石英ウール 東ソー石英ウール東ソー
3,798税込4,178
1袋(10g)
当日出荷
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
石英ボート アズワン石英ボートアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷から23日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品