キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
タイプエッペンドルフ用
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01
仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)2
1袋(500個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(パッキン)ソフトロン
色(本体)半透明
こんなお得な商品も!
マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5
1目盛(mL)0.1、0.2、0.5
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
1組(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
アズワン品番1-3380-17
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。