捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)95
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.3
水処理、純水設備のプレフィルターに適用
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
最大15m2の大きなろ過面積
高ダスト領域の作業効率を大幅に改善
優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集
マルチハウジングも用意
3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品
材質ポリプロピレン
長さ(m)1
外径(Φmm)165
最高使用温度(℃)70
材質(Oリング)NBR(FDA対応)
接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途排水中の懸濁物質(SS)の測定
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-140
厚さ(mm)0.56
粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)740
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測
仕様有機バインダー処理:無し
型式GF-75
厚さ(mm)0.35
粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)75
捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。
厚さ(mm)0.3
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)100
保留粒子径(μm)0.5
圧力損失(kPa)0.42
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85
厚さ(mm)0.38
圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
最高使用温度(℃)1000
型式QR-100
付属品C2フィルター×2個
種別DR80SC2 Mサイズ
サイズM
区分【石綿作業呼吸用保護具】4、RL2
質量(g)200以下
吸気抵抗(Pa)65以下
粒子捕集効率(%)96.0以上
国家検定合格番号第TM488号
吸気抵抗上昇値(Pa)100以下
排気抵抗(Pa)60以下
材質(面体)シリコンゴム
アズワン品番2-5129-01
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。
厚さ(mm)0.41
粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)
圧力(kPa)(水通過時)4.9
圧力損失(kPa)0.27
質量(g/m2)145
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
孔径(Φμm)公称:0.45
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:0.8
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:0.45
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)500
孔径(Φμm)公称:0.45
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
孔径(Φμm)公称:0.2
PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)2
TGK品番996-41-07-11
直径(Φmm)46.2Φ
1ケース(50枚)
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過
品名GA-100
質量(g)110/m2
厚さ(mm)0.44
仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し
圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。
最高使用温度(℃)500
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定
品名GS-25
質量(g)70/m2
厚さ(mm)0.21
圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値
捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。
最高使用温度(℃)120
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-100R
厚さ(mm)0.38
粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)95
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター
仕様有機バインダー処理:無し
型式GD-120
厚さ(mm)0.51
粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)123
捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
アルミナバインダーで補強しており、濾材が厚く目詰りを起こしにくいです。
仕様捕集効率(0.3umPAO%):99.9(0.3umポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
厚さ(mm)1
質量(g)200/m2
最高使用温度(℃)1000
サイズ(mm)Φ37
アズワン品番4-859-11
圧力損失0.34kPa(通気速度5cm/sのとき)
1箱(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体シンチレーション計測(水中ダイオキシン類サンプリング用)
仕様有機バインダー処理:無し
形状丸
型式GC-50
厚さ(mm)0.19
寸法(mm)Φ293
粒子保持能(μm)0.5 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)48
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番4-908-68
圧力損失(kPa)0.52 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)28 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
40日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過
仕様有機バインダー処理:無し
形状丸
型式GA-100
厚さ(mm)0.44
寸法(mm)Φ60
粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)110
捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番4-908-21
圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
1箱(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。