21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。 ※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定 TGK品番211-80-52-14 測定方法ピクリン酸法 測定回数40回 主な用途蒸留用+発色試薬 アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
4,498 税込4,948
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
18日以内出荷

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
RoHS
名称シアン化物試薬 測定物質シアン化物(CN-) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アズワン品番1-4318-01 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

SIBATA(柴田科学)丸底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480 付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個 寸法(mm)(水槽)Φ210×210 質量(kg)約25 電流(A)3.2/3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時) 水槽容量(L)約5 冷凍機空冷式密閉型100W 温度調節範囲(℃)-5~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10 外寸法(mm)295×395×480 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R134a アズワン品番1-1585-01 冷却能力(W)310(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
1台
229,000 税込251,900
欠品中

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
1個
9,998 税込10,998
48日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング