カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)
        • 分析・環境・測定器具(3)

科学研究・開発用品 :「0w20」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2ml マクセル

    ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2ml

    マクセル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)19.5容量(mL)(採取)2直径(mm)8
  • ポケットサイズ紫外線強度計 マザーツール

    ポケットサイズ紫外線強度計

    マザーツール
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
    付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長290~390nm
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(1台)
    欠品中
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • ポケットサイズ紫外線強度計 イチネンTASCO

    ポケットサイズ紫外線強度計

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
  • ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    ・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品