カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(46)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(7)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(3)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(6)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(11)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(10)
        • 研究関連用品・実験用必需品(42)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「305mm」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
2,891税込3,180
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
大型バット サンプラテック大型バットサンプラテック(15件のレビュー)
1,388税込1,527
1枚
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
丸型パッカー 伸和丸型パッカー伸和(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(100枚)
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
三角フラスコ HARIO三角フラスコHARIO(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
3,475税込3,823
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
2,465税込2,712
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
ステンレス打抜型試験管台 サンダイヤステンレス打抜型試験管台サンダイヤ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
トングス(るつぼ挟み) サンダイヤトングス(るつぼ挟み)サンダイヤ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ルツボ挟み
メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)メスシリンダー(硬化ガラス)arrow(アロー)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス目盛あり
メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
広口瓶 取手付 瑞穂化成工業広口瓶 取手付瑞穂化成工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
2,584税込2,842
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
18-8 バケットA型(ツル付) ミネックスメタル18-8 バケットA型(ツル付)ミネックスメタル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
板厚(mm)0.4
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
スパチュラ Thermo Fisher ScientificスパチュラThermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1本
当日出荷
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質SUS304(ミラー仕上げ)
PVCバット Kartell(カルテル)PVCバットKartell(カルテル)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ウエッジ ピグウエッジピグ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
メスシリンダー(ニューエクセレント) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニューエクセレント)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
PE取手付広口瓶 サンプラテックPE取手付広口瓶サンプラテック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
欠品中
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)GA(グリーンエース)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
18-8バケット用蓋(全サイズ共通) ミネックスメタル18-8バケット用蓋(全サイズ共通)ミネックスメタル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス外径(Φmm)305パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0194-1401TKG品番(2017)6-0182-1501
PE取手付広口活栓瓶 サンプラテックPE取手付広口活栓瓶サンプラテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
ナビスメイトワゴン ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴンナビス(アズワン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7920-02仕様A4引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)11.4高さ(mm)887本体寸法(mm)364×398×887キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6917種別組立式質量(kg)14.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1838有効間口(mm)529
ナビスメイトワゴン ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴンナビス(アズワン)
75,900税込83,490
1個
当日出荷
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 軽作業に便利な補助天板付きです。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01仕様A3引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)17.4高さ(mm)887本体寸法(mm)543×398×887天板寸法(mm)補助天板/250×350×30キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
ラボリフト オーハウスラボリフトオーハウス
99,980税込109,978
1台
当日出荷から61日以内出荷
優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質ステンレス
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
オートクレーブバッグ 家田貿易オートクレーブバッグ家田貿易
17,980税込19,778
1組(200枚)
当日出荷から翌日出荷
口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 三商ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品