カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(6)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(7)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(57)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「SU100」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • ステンレスラック シンコー

    ステンレスラック

    シンコー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    作業台用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • めのう乳鉢(超深型セット) ケニス

    めのう乳鉢(超深型セット)

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスラック シンコー

    ステンレスラック

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ

    エスエヌディ
    569,800税込626,780
    1式
    5日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
    付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ

    エスエヌディ
    659,800税込725,780
    1式
    5日以内出荷から13日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
    付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
  • 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX

    EX-DRY(三和)(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質塩化カルシウム
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ

    エスエヌディ
    569,800税込626,780
    1式
    13日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
    仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
  • プレパラートボックス100枚用 三商

    プレパラートボックス100枚用

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コルクの敷板付
    種別100枚用寸法(mm)208×172×30
  • 保冷パック アイスロックス1100 JEJアステージ

    保冷パック アイスロックス1100

    JEJアステージ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
    材質【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物質量(g)約1100アズワン品番65-0258-74外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×66×200
  • 金属多孔質体 アズワン

    金属多孔質体

    アズワン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
  • PSラテックス 100回分 栄研化学

    PSラテックス 100回分

    栄研化学
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    1分間で判定できる黄色ブドウ球菌鑑別用の迅速、簡易な試薬です。従来のコアグラーゼ試験(試験管法)と高い一致率がえられます。明瞭で判定しやすい凝集像がえられます。
    セット内容PSラテックス乳液5mL・生理食塩液5mL・攪拌棒105本・判定用スライドグラス2枚アズワン品番64-2193-44保管環境冷蔵
  • フリーズボックス 100穴 三商

    フリーズボックス 100穴

    三商
    9,398税込10,338
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
  • スライドグラス 100枚入 武藤化学

    スライドグラス 100枚入

    武藤化学
    499税込549
    1箱(100枚)
    当日出荷
    褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
    仕様水切放材質(ガラス)高級ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)26×76アズワン品番1-6723-11
  • APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    APSコートスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷から48日以内出荷
    安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
  • PLLコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    PLLコートスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷から48日以内出荷
    ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
  • epT.I.P.S.R Singles BiopurR 0.1-20μL 40mm ミディアムグレー カラーレス 100本 個別包装 Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S.R Singles BiopurR 0.1-20μL 40mm ミディアムグレー カラーレス 100本 個別包装

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,999税込6,599
    1セット(100本)
    当日出荷
    Eppendorf Biopurピペットチップは一本ずつ個別包装されています。PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証。医薬品、食品加工、分子生物学、細胞テクノロジー用途。バッチ番号と有効期限日を各ブリスターパッケージに印字してあります。各生産ロットは中立ラボが継続的に検査。
    仕様容量:0.1~20μL サイズ:40mm 色:グレー 入数:1セット(100本入)アズワン品番65-2757-07
  • スライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    スライドグラス 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    960税込1,056
    1箱
    翌日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)0.9~1.2
  • ビーカー 硼珪酸ガラス 1000BKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビーカー 硼珪酸ガラス 1000BKシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スライドグラス 100枚入 武藤化学

    スライドグラス 100枚入

    武藤化学
    3,498税込3,848
    1個(100枚)
    翌々日出荷から24日以内出荷
    。細菌検査、血液検査、及び病理、細胞診検査に便利な様々な分画(特殊)スライドグラスをご用意いたしました。
  • ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ MTCbio

    ヒンジ開閉フリーザーボックス 10×10 5個入 R2700シリーズ

    MTCbio
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    ヒンジタイプのフタで、開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
    材質寸法(mm)133×133×51収納数100本(10×10)
  • プレパラートボックス100枚用 黒プラ TGK(東京硝子器械)

    プレパラートボックス100枚用 黒プラ

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1箱
    3日以内出荷
    本体寸法(mm)208×172×30H材質本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS)収納枚数(枚)100
  • MASコートスライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)

    MASコートスライドグラス 100枚

    TGK(東京硝子器械)
    2,970税込3,267
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
  • フロストスライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    フロストスライドグラス 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    2,960税込3,256
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)76×26仕様●フロスト幅(mm):15×26
  • MASコート スライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)

    MASコート スライドグラス 100枚

    TGK(東京硝子器械)
    2,970税込3,267
    1箱
    3日以内出荷
    剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
  • プレクリンスライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    プレクリンスライドグラス 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1,109税込1,220
    1箱
    3日以内出荷
    脱脂洗浄済み製品です。
    厚さ(mm)1.2~1.5寸法(mm)76×26
  • Fフロストスライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    Fフロストスライドグラス 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1,663税込1,829
    1箱
    3日以内出荷
    平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。 パススライドプリンタESPOにも最適です。 筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。 寸法:76×26mm
    厚さ(mm)0.9-1.2本体寸法(mm)76×26仕様●フロスト幅(mm):15×26
  • 標準ふるい ステンレス 100Φ×45mm ケニス

    標準ふるい ステンレス 100Φ×45mm

    ケニス
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)100Φ×45
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL 不活性ガラス 100本入 Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL 不活性ガラス 100本入

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-22
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • 難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm 旭産業

    難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

    旭産業
    48,411税込53,252
    1個
    5日以内出荷
    基布がガラス繊維のため防炎シートより安全です。
    仕様片面PVCコーティング、日本防炎協会「工事シート」防炎性能試験適合幅(mm)1000厚さ(mm)0.21長さ(m)50難燃性JIS A1323 C種合格アズワン品番3-1911-01
  • フリーズボックス 100穴 三商

    フリーズボックス 100穴

    三商
    16,980税込18,678
    1個(20個)
    6日以内出荷
    仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
  • マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズアズワン品番65-9538-28
  • P-試験管 スピッチグラス 10mL 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 スピッチグラス 10mL 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    仕様遠心沈殿管としてもご利用いただけます。容量(mL)10肉厚(mm)t1.2外径×全長(mm)Φ16.5×L105口形状直口入数100本
  • クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200102シリーズ ビーエム機器

    クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200102シリーズ

    ビーエム機器
    34,980税込38,478
    1個ほか
    7日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品