カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(4)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(4)

科学研究・開発用品 :「st-300」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドチップ タワーパックボックス GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックボックスGILSON(ギルソン)
2,599税込2,859
1個
当日出荷
仕様適合タワーパック(Pa):Tower-ck(TM) D10・D10ST・DL10・DL10ST・D200・D200ST・D300・D300ST・D1000・D1000ST、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM Boxサイズ(mm)130×90×80アズワン品番2-2058-01
ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品トップカバー・ベーストレイ材質PP(ポリプロピレン)
試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
熱電対(シース型) 三商熱電対(シース型)三商
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
高精度。JIS C 1605 クラス2。
圧着端子M-3
T熱電対 三商T熱電対三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800感温部(mm)Φ4.8×L300素線の種類T
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D東京スクリーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D東京スクリーン
21,900税込24,090
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
試験ふるい ST製 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製 300Φ×100D東京スクリーン
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mm仕様JIS Z 8801-1:2000
デジタル温度調節器 三商デジタル温度調節器三商
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750電源AC95~240V 50/60HzセンサータイプK熱電対センサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX10A×3リード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200
ハイスピードトラップ SEKIYAハイスピードトラップSEKIYA
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。
上部摺合29/42下部摺合29/42

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品