絞り込み
インターフェース
- Bluetooth
- PS/2(3)
- RS-232C(25)
- USB(76)
- その他(2)
読取方式
- CCD(離し読取)(6)
- その他(1)
- イメージャー(2)
商品タイプ
- ハンディターミナル(3)
- ワイヤレス(9)
- 有線(1)
対応コード
- バーコード(12)
- 二次元バーコード(1)
ブランド
- honeywell(2)
- ZEBEX(1)
- アイメックス(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- オプトエレクトロニクス(1)
- サンワサプライ(1)
- スター精密(1)
- デンソーウェーブ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth
PS/2(3)
RS-232C(25)
USB(76)
その他(2)

バーコードリーダー_1次元
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
ワイヤレスバーコードスキャナ
honeywell¥41,980税込¥46,1781台当日出荷Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)規格FCC Part 15 ClassB、CE通信方式2.4~2.5GH BluetoothインターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothv4.2通信距離(m)10読取方式イメージャーESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2
デンソーウェーブ¥89,980税込¥98,9781台欠品中より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
モバイルバーコードリーダー
デンソーウェーブ¥41,980税込¥46,1781個欠品中連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IPX2通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2動作時間100時間プロファイルSPP・HID動作温度範囲(℃)-5~50
SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth
デンソーウェーブ¥56,980税込¥62,6781本6日以内出荷クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間48時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)バッテリー容量(mAh)700充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
コードレスバーコードリーダセット
デンソーウェーブ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷あらゆる環境下での使用に応えるタフモデルが登場。コードレスバーコードリーダセット。インターフェイスBluetooth対応コードバーコード商品タイプハンディスキャナ読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付
ウェルコムデザイン¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
ワイヤレスバーコードスキャナ
honeywell¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4-2.5GHz照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
Bluetoothバーコードスキャナー ガンタイプ
スター精密¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷BLuetooth接続で使えるガンタイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。インターフェースBluetooth
コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
ウェルコムデザイン¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷コードレスバーコードリーダ。 Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。インターフェースBluetooth対応コードバーコード
バーコードデーターコレクタ
ZEBEX¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用)対応機種iPad、iPhone、Androidセンサー(読取)リニアCCD アレイ保護等級IP43消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証光源(nm)617(可視光/赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約4動作時間毎分6スキャンで約80時間読み取り速度330スキャン/秒強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
BW-220CB棚卸パック
アイメックス¥89,980税込¥98,9781個当日出荷簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
バーコードリーダー
アイメックス¥82,980税込¥91,2781個当日出荷実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション