140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 製品重量: 78.1 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:203-8950 アズワン品番65-8013-63
1個
35,980 税込39,578
欠品中

FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898 アズワン品番65-8018-08
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Festo のオン / オフバルブは、ピストン構造のスライドを備えたサービスユニットと組み合わせて使用します。2.5 → 16 バールまでの動作圧力を使用しています。プラグパターンタイプ C
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2502 アズワン品番65-8029-54
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo VAVE 接続ケーブルは T 型分配器構造で、ケーブルはコントローラ側にあります。このケーブルには、比例式圧力レギュレータ用のプログラミングインターフェイスがあります。ディストリビュータタイプ:1 ~ 2 電気接続:プラグ及びソケット
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●アクセサリタイプ:プログラミングケーブル●コード番号:203-0405 アズワン品番65-8005-46
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠した標準プラグソケットと併用し、12 V dc の動作電圧を使用しました。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8994 アズワン品番65-8017-70
1個
979 税込1,077
欠品中

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 21 g です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0186 アズワン品番65-7991-52
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 32G です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0302 アズワン品番65-7979-20
1個
4,898 税込5,388
欠品中

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0185 アズワン品番65-8019-45
1個
3,598 税込3,958
欠品中

Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7234 アズワン品番65-7995-80
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートにアルミニウムダイキャスト素材を使用しています。最大締め付けトルクは 3 Nm です2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 110 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0246 アズワン品番65-8016-74
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604 アズワン品番65-7981-14
1個
1,198 税込1,318
欠品中

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998 アズワン品番65-8034-12
1個
6,998 税込7,698
欠品中

FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7189 アズワン品番65-7988-52
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Festo のソレノイドバルブにはセントラルプラグコネクタが付いています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMEBH (ジメ BH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7321 アズワン品番65-8008-43
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7227 アズワン品番65-8009-12
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362 アズワン品番65-8020-75
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。NBR タイプを使用しており、供給プレートにシールが付いています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●コード番号:203-0204 アズワン品番65-8017-88
1個
5,298 税込5,828
欠品中

Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min で、公称サイズは 14.5 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7231 アズワン品番65-8000-25
1個
74,980 税込82,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1486 アズワン品番65-8025-17
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、100 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7229 アズワン品番65-8008-73
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、500 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7203 アズワン品番65-7990-22
1個
83,980 税込92,378
欠品中

Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、100 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7271 アズワン品番65-8011-30
1個
119,800 税込131,780
欠品中

FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7260 アズワン品番65-7984-38
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7383 アズワン品番65-8008-11
1個
85,980 税込94,578
欠品中

。Festoのソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は65mmで210barまでの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MEBH(会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7340 アズワン品番65-8008-12
1個
119,800 税込131,780
欠品中

。Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min で、スルーホールに取り付けられています。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7256 アズワン品番65-8008-94
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドなしで使用され、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7353 アズワン品番65-8009-19
1個
189,800 税込208,780
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578 アズワン品番65-7985-72
1個
43,980 税込48,378
欠品中

FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo のソレノイドバルブはドミノ信号を備え、セントラルプラグコネクタが付いています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMEBDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7320 アズワン品番65-7997-92
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min で、公称サイズは 8 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7235 アズワン品番65-7988-51
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7368 アズワン品番65-7996-30
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560 アズワン品番65-7987-14
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495 アズワン品番65-8000-65
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7519 アズワン品番65-7993-96
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589 アズワン品番65-8009-59
1個
30,980 税込34,078
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533 アズワン品番65-8011-80
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508 アズワン品番65-7983-36
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min で、公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7202 アズワン品番65-7978-59
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo NECA シリーズマルチピンプラグソケットには、9 ピン D-sub とねじ Terminal など、2 つの接続動作電圧範囲は 21.6 VDC ~ 26.4 VDC です。MS6-SV ソフトスタート / クイック排気バルブに対応しています。スルーホール取り付け 製品重量: 60 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:202-3690 アズワン品番65-8034-39
1個
23,980 税込26,378
欠品中