32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0~1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
タイプ直接配管形 切替方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 応答時間0.5MPa時/15ms以下 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 配管直接配管形 ランプ・サージ電圧保護回路なし 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

仕様インジケータランプ:ネオン球 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 保護構造防塵(IP65) シリーズSY7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC220 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% 皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46) 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ付 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) サージ電圧保護回路なし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G 使用流体空気 配管方式:ベース配管形 ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル仕様:標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間25ms以下(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

仕様CE対応:対応 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.1~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 配管形式直接配管形 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル仕様:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC220[AC230] ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 管接続口径1/8 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)60以下 A・Bポート管接続口径1/8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式ノーマルクローズ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション外部パイロット形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 配管口径1/4ポートサブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷

仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類G ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブル 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類NPT ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150/30(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径1/8
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30以下ms(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管系 保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65) シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0) ねじの種類Rc 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形) 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準
1個
7,498 税込8,248
19日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管形 保護構造防塵 シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 対応IP65 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式ロック式(要工具形) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ボディオプションパイロット弁 個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし 切換方式2位置ダブルソレノイド 配管形式ベース配管形 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 対応CE対応品 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式2位置シングル 質量(g)75 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ5000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12 マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷