方向制御機器 :「小型端子箱付タイプ」の検索結果
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4
有効断面積(mm2)4
種別サブプレート配管タイプ
質量(g)100
切替方式2位置シングル
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
接続口径(Rc)1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
温度上昇43℃
使用流体圧縮空気
応答時間30ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
最低使用圧力(MPa)0.15
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)-5~50
切換位置区分2位置シングル
衝撃(m/s2)300以下
定格電圧変動範囲±10%
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。