17,856件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
27 税込30
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SY540 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ブランキングプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

マニホールド KM11 SMC CADデータあり
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
1袋(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 配管接続口径Rc1/8
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状マイクロスイッチタイプ (開放リング)黒 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)17 寸法F(mm)10.6 寸法C(mm)11 寸法L2(mm)7.2 使用流体空気 寸法B2(mm)33 寸法J(mm)8 寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min) 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm)8 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
169 税込186
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC CADデータあり
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力形(DC2W)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC200(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

VQ Series(VQZ332-~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

VQ Series(VQZ322~) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

VQ Series(VQZ225~) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQ Series(VQZ12~) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

VQ Series(VQ120~) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
2位置 シングル ノンプラグイン
コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)