カテゴリ
絞り込み
管接続口径
価格

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(38件のレビュー)¥668~税込¥735~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。ポート数3使用流体空気形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ユニオン
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。用途空気圧入力の開閉に。材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用圧力範囲(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用流体空気販売区分業務用
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
フィンガ弁 PHVシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥28~税込¥31~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥809~税込¥890~特価1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥689~税込¥758~特価1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 3方弁
PISCO(ピスコ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
フィンガ弁 PHVシリーズ
AirTAC¥429~税込¥472~1個当日出荷から14日以内出荷パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ用アクチュエータ
SMC(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から15日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~特価1個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ