絞り込み
ブランド
管接続口径
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 方向制御機器


FA現場のお役立ち情報
17,337件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度フィルタ用HEPOⅡエレメント SMC高精度フィルタ用HEPOⅡエレメントSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様【エレメントサイズ記号】FGH100用
B Series(BA10) SMCB Series(BA10)SMC
419税込461
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
付属品ビス含む
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
VVQ20 SMCVVQ20SMC
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQZ31 SMCVQZ31SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
629税込692特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
ハンドバルブ用補修用キット SMCハンドバルブ用補修用キットSMC
629税込692
1個
11日以内出荷
セット内容スライドリング、スライドリングスプリング、Oリング
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
23,925税込26,318
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
29,750税込32,725
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
24,200税込26,620
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁CKD
7,563税込8,319
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル使用流体圧縮空気、低真空
メカニカルバルブ ParkerTAIYOメカニカルバルブParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズL
ハンドバルブ ParkerTAIYOハンドバルブParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542N)ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
64日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置取付方式-外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
小型電磁弁(SR562-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-D)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR562
小型電磁弁(SR552-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-D)ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR552
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
VS7-8 SMCVS7-8SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ7-8-FH SMCVQ7-8-FHSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FJ SMCVQ7-6-FJSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FI SMCVQ7-6-FISMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ31M SMCVQ31MSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
VQ110 SMCVQ110SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA74SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMCパイロット・ポペットタイプ VP744SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMCパイロット・ポペットタイプ VP542RSMC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3使用流体空気
VO301 SMCVO301SMC
6,980税込7,678
1個
当日出荷
ガスケット SMCガスケットSMC
289税込318
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
方向制御機器